Menu

Vakuumsaugdüse VAD, Festo

von Festo   |   mehr Classic

Drucken
Einstufig aufgebaute Vakuum erzeugende Saugdüse VAD ohne Abwurfimpuls. Das Ansaugen der Werkstücke ist in jeder Lage möglich. Beim Abschalten der Druckluft bricht das Vakuum zusammen und der Saugvorgang wird sofort beendet.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010

Vorteile/Ausführungen
  • robust und unempfindlich gegen äußere Einflüsse
  • Ansaugen von Werkstücken in jeder Lage möglich
  • Anschlussgewinde und Befestigungsbohrungen vorhanden
  • wartungsfrei, weil keine beweglichen Teile

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Vakuumsaugdüse VAD, ohne Abwurfimpuls
  • Ejektor-Charakteristik
hohes Vakuum
  • Konstruktiver Aufbau
T-Form

Technische Daten
  • Nennweite Lavaldüse
0,5 mm–2 mm
  • Max. Vakuum
80 %
  • Anschluss, Innengewinde
M 5, G 1/8", G 1/4", G 3/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1,5–10 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

Downloads

Für Sie interessant

Vakuumsaugerhalter ESH-HB, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugerhalter ESH-HB, Festo

Festo Zubehör

Halter ESH-HB für Vakuumsauger mit seitlichem Vakuumanschluss. Befestigung mit Innengewinde, ohne Höhenausgleich.

Vakuumsauger ESS-BN, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-BN, Festo

Festo Zubehör

Der runde Vakuumsauger ESS-BN aus Nitrilkautschuk (NBR), mit Befestigungs-Außengewinde und 1,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-BS, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-BS, Festo

Festo Zubehör

Der runde Vakuumsauger ESS-BS aus Silikon (VMQ), mit Befestigungs-Außengewinde und 1,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-BT, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-BT, Festo

Festo Zubehör

Der runde Vakuumsauger ESS-BT aus Vulkollan®, wahlweise mit Befestigungs-Außengewinde oder-Innengewinde und 1,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-BU, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-BU, Festo

Festo Zubehör

Der runde Vakuumsauger ESS-BS aus Polyurethan (PUR), mit Befestigungs-Außengewinde und 1,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-CN, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-CN, Festo

Festo Zubehör

Der runde Vakuumsauger ESS-CN aus Nitrilkautschuk (NBR), mit Befestigungs-Außengewinde und 3,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-CS, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-CS, Festo

Festo Zubehör

Der runde Vakuumsauger ESS-CS aus Silikon (VMQ), mit Befestigungs-Außengewinde und 3,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-ES, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-ES, Festo

Festo Zubehör

Der runde, extratiefe Vakuumsauger ESS-ES aus Silikon (VMQ), mit Befestigungs-Außengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-EU, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-EU, Festo

Festo Zubehör

Der runde, extratiefe Vakuumsauger ESS-EU aus Polyurethan (PUR), mit Befestigungs-Außengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-GT, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-GT, Festo

Festo Zubehör

Der runde Vakuumsauger in Glockenform, aus Vulkollan®, wahlweise mit Befestigungs-Außengewinde oder -Innengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-SF, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-SF, Festo

Festo Zubehör

Der runde, flache Vakuumsauger ESS-SN aus Fluorkautschuk (FPM), mit Befestigungs-Außengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-SN, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-SN, Festo

Festo Zubehör

Der runde, flache Vakuumsauger ESS-SN aus Nitrilkautschuk (NBR), mit Befestigungs-Außengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken