Menu

Verteiler LTV-2-PK, Festo

von Festo   |   mehr Pneumatische Anzeigen

Drucken
Verteilerstücke LTV-2-PK lassen sich einfach zusammenstecken und werden mit den Endstücken auf die Tragschiene geklemmt.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
  • Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform

Technische Daten
  • Befestigungsart
aufschnappbar auf Tragschiene Typ NRC-32
  • Pneumatischer Anschluss
für Schlauch Außen-Ø 4 mm oder 6 mm
  • Druckbereich
0,1–8 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken