Menu

Durchflusstransmitter SFTE, Festo

von Festo   |   mehr Durchflusssensoren

Drucken
Der Durchflusstransmitter SFTE wird für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen eingesetzt. Das nichtlinearisierte Sensorsignal wird zur Erfassung des Durchflusses als analoges Spannungssignal ausgegeben.
Einsatzbereich
  • Überwachung von Luftdosierung, Prozessüberwachung, pneumatische Objektüberwachung mitttels Luft-Spalt-Messung

Vorteile/Ausführungen
  • kompakte Bauform
  • einfache Installation
  • sichere Pick and Place Anwendung

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Durchflusstransmitter SFTE
  • Durchflusseingang
undirektional (U)
  • pneumatischer Anschluss
M 5
Steckanschluss 3 mm (Q3)
Steckanschluss 4 mm (Q4)
  • Gewindeart
ohne
Innengewinde (F)
  • elektrischer Anschluss
Kabel 2,5 m, offenes Ende (2,5K)
Kabel 0,3 m, mit Stecker M8 (0,3M8)

Technische Daten
  • Durchflussmessbereich
max. 5 l/min
  • elektrischer Ausgang
1–5 V
0–10 V
  • Betriebsdruck
–0,9 bar–10 bar
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus Polyamid (PA)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken