von Festo | mehr Drucksensoren, Vakuumsensoren
| 0 °C bis +50 °C |
| Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige |
| 15–30 V DC |
| für alle elektrischen Anschlüsse |
| ±0,3 % des Messbereichsendwertes (fullscale) |
| Stecker M8x1, 4-polig, runde Bauform nach EN 60 947-5-2 |
Stecker M12x1, 5-polig, runde Bauform nach EN 60 947-5-2 | |
Kabel mit Stecker M8x1, 4-polig, runde Bauform nach EN 60 947-5-2 | |
Kabel mit Stecker M12x1, 5-polig, runde Bauform nach EN 60 947-5-2 | |
Kabel 2,5 m, 4-adrig, nach EN 60 947-5-2 | |
| Leucht-LCD |
| LCD gelb |
| Teach-In |
| PIN-Code |
| 0–100 % |
| 0–90 % |
| IP65 |
| KBK 2 |
Festo Zubehör
Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.
Festo Zubehör
Adapterplatte SXE3-W zur Wand- oder Flächenmontage, aus Stahl.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der extrem kompakte Drucksensor SPAN ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf einer Piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druc...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Piezoresistiver, elektronischer Drucksensor SPAE, der mit einer Taste oder dem Display eingestellt werden kann. Der Sensor verfügt über eine Replizierfunktion, und über eine Manipulationssicherung (PIN-Code Eingabe). Alternativ können über eine Teach-In oder über den IO-Link 2 Sc...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der Drucksensor SPAU ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Die Variante mit Display bietet die Möglichkeit der Druckablesung und Werteeinstellung vor Ort. Der Druckwert wird als Schaltsignal, Analogsignal oder über IO-Link® an die angeschlosse...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der Drucksensor SPAU ohne Display überträgt den Druckwert als Analogsignal an die angeschlossene Steuerung. Die Druckanzeige und Sensorparametrierung erfolgt zentral z. B. über eine Visualisierung im Rahmen einer Maschinensteuerung. Unter Verwendung von IO-Link® ist der Drucksens...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Hochrobuster Drucksensor SPAW, der mit Tasten eingestellt werden kann. Die 320° drehbare LED-Anzeige und die 180° drehbare Schriftorientierung erleichtern die Lesbarkeit während der Montage in jeder Position.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!