Menu

Gerade Steckverschraubung NPQP-D mit AG und Außensechskant Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylensteckverschraubung mit R-Außengewinde und Außensechskant für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–], geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • resistent gegen Reinigungsmittel
  • geölter Betrieb möglich
  • FDA-Zulassung
  • RoHS konform

Anwendungen/Hinweise
  • Push-Pull-Prinzip

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
–0,95–10 bar

Material
  • Gehäuse aus PP
  • Schlauchsegment aus hochlegiertem Stahl, rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Zubehör von
Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo

Festo Zubehör von

Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.

Schläuche
Zubehör von
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör von

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör von
Kunststoffschlauch PLN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PLN, Festo

Festo Zubehör von

Kunststoffschlauch PLN aus Polyethylen zeichnet sich durch hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit aus. Er ist weitgehend resistent gegen die gängigen Reiniger- und Schmiermittel.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Dazu passt

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Dazu passt

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo

Festo Dazu passt

Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PLN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PLN, Festo

Festo Dazu passt

Kunststoffschlauch PLN aus Polyethylen zeichnet sich durch hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit aus. Er ist weitgehend resistent gegen die gängigen Reiniger- und Schmiermittel.

Gerade Steckverbindung NPQP-D, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverbindung NPQP-D, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylensteckverbindung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.

Gerade Steckverbindung NPQP-D reduzierend, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverbindung NPQP-D reduzierend, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylen-Steckverbindung reduzierend für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.

Gerade Steckverbindung NPQP-D mit Steckhülse, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverbindung NPQP-D mit Steckhülse, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylensteckverbindung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.

Schott-Steckverbindung NPQP-H, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Schott-Steckverbindung NPQP-H, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylensteckverbindung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.

Blindstopfen NPQP-P, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Blindstopfen NPQP-P, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Lebensmittelechter, hydrolysebeständiger, Blindstopfen aus Polypropylen (PP) für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Geeignet für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken