Menu

Schutzschlauch-Verschraubung MKGV, Festo

von Festo   |   mehr Schläuche

Drucken
Schutzschlauch-Verschraubung MKGV, teilbar, als Installationselement für kurze Hübe.
Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +100 °C

Material
  • Polyamid

Downloads

Für Sie interessant

Klemmschelle MKRS-B, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Klemmschelle MKRS-B, Festo

Festo | Schläuche

Klemmschelle MKRS-B, Installationselement für kurze Hübe, zum Halten von Schutzschläuchen mit angebundenem Deckel.

Installationsbausatz HMZAS-PG, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Installationsbausatz HMZAS-PG, Festo

Festo | Schläuche

Installationsbausatz HMZAS zum Anbau eines Schutzschlauchs an die Frontplatte bei Linearmodulen.

Verteilerkasten HMZV, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Verteilerkasten HMZV, Festo

Festo | Schläuche

Verteilerkasten HMZV mit Befestigungs-Bausatz an Profilsäule HMBS.

Adapter-Verschraubung MKA-PG, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Adapter-Verschraubung MKA-PG, Festo

Festo | Schläuche

Adapterverschraubung MKA für die Umwandlung von M-Gewinde auf Pg-Gewinde.

Adapter-Verschraubung (Reduzierung) MKA-PG, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Adapter-Verschraubung (Reduzierung) MKA-PG, Festo

Festo | Schläuche

Adapterverschraubung MKA ist reduziert.

Gegenmutter MKVM-PG, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Gegenmutter MKVM-PG, Festo

Festo | Schläuche

Gegenmutter MKVM für Schutzschlauch-Verschraubung MKVV.

Gegenmutter MKM-PG, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Gegenmutter MKM-PG, Festo

Festo | Schläuche

Gegenmutter MKM-PG in den Größen Pg 9, 11, 16, 21 und 29.

L-Schutzschlauch-Verschraubung MKRL, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
L-Schutzschlauch-Verschraubung MKRL, Festo

Festo | Schläuche

L-Schutzschlauch-Verschraubung MKRL, Installationselement für kurze Hübe, mit feststehendem PG-Anschlussgewinde, für Schutzschlauch MKR.

Schutzschlauch-Verschraubung MKRV, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Schutzschlauch-Verschraubung MKRV, Festo

Festo | Schläuche

Schutzschlauch-Verschraubung MKRV als Installationselement für kurze Hübe.

Schutzschlauch-Verschraubung MKVV-PG, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Schutzschlauch-Verschraubung MKVV-PG, Festo

Festo | Schläuche

Schutzschlauch-Verschraubung MKVV für Schutzschlauch MKV.

Schutzschlauch-Verbindung MKRT, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Schutzschlauch-Verbindung MKRT, Festo

Festo | Schläuche

Schutzschlauch-Verbindung MKRT für Schutzschlauch MKR.

Y-Verteiler MKY-PG, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Y-Verteiler MKY-PG, Festo

Festo | Schläuche

Y-Verteiler MKY als Installationselement für kurze Hübe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken