Menu

Spiral-Kunststoffschlauch PUN-SG, Festo

von Festo   |   mehr Schläuche

Drucken
Hochflexibler und weitgehendst hydrolysebeständiger Spiral-Kunststoffschlauch PUN-SG mit Gewebeeinlage und mit drehbaren, nicht demontierbaren Verschraubungen mit einem G-Außengewinde, wahlweise 1/4" oder 3/8".
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
  • Vakuum
  • Wasser (kein Trinkwasser)

Vorteile/Ausführungen
  • halogenfrei
  • LABS-frei nach FN 942 010
  • mikrobenbeständig
  • hydrolyysebeständig
  • RoHS konform
  • kupfer- und PTFE-frei

Technische Daten
  • temperaturabhängiger Betriebsdruck
–0,95–max. 15 bar (größenabhängig)
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +60 °C
  • Shore-Härte
D 87 ±3



Material
  • Schlauch aus TPE-U (PU)
  • Anschlussgewinde aus Messing, vernickelt
  • Knickschutz aus POM

LuftWasser


Downloads

Für Sie interessant

Schlauch-Bündelungsspirale PKB-50-BL, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Schlauch-Bündelungsspirale PKB-50-BL, Festo

Festo Zubehör

Schlauch-Bündelungsspirale PKB-50-BL aus Polyethylen (PE) zum Bündeln von Schläuchen.

Rohr-/Schlauchschneider ZRS, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Rohr-/Schlauchschneider ZRS, Festo

Festo Zubehör

Schlauch-/Rohrschneider ZR dient zum Ablängen von Kunststoff- und Nitrilkautschukrohren mit oder ohne Textileinlage, von 2 bis 20 mm Außendurchmesser. Der integrierte Sicherheitsbügel verhindert unberechtigtes Öffnen. Nicht geeignet für Schläuche mit Metallummantelung.

Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibler Spiral-Kunststoffschlauch aus Polyurethan.

DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S-DUO-BS, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S-DUO-BS, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibler DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S-DUO, zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt, zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.

Spiral-Kunststoffschlauch PPS, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Spiral-Kunststoffschlauch PPS, Festo

Festo | Schläuche

Thermisch und mechanisch hoch belastbarer, hydrolysebeständiger Spiral-Kunststoffschlauch PPS aus Polyamid, wird anschlussfertig mit je 2 Drehverschraubungen (G 1/4" Außengewinde) und verliergesicherten OL-Dichtringen geliefert. Ein Abknicken an den beiden Enden wird durch die Kn...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken