Menu

Kunststoffschlauch PU, Festo

von Festo   |   mehr Schläuche

Drucken
Hochflexibler, innenkalibrierter gewebeverstärkter Kunststoffschlauch, der sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
  • Vakuum (nur PU-13)

Vorteile/Ausführungen
  • halogenfrei
  • LABS-frei nach FN 942 010
  • schleppkettentauglich
  • gute UV-Beständigkeit
  • hoch abriebfest
  • äußerst knicksicher
  • geölter Betrieb möglich
  • RoHS konform
  • kupfer- und PTFE-frei

Technische Daten
  • temperaturabhängiger Betriebsdruck PU13
  • temperaturabhängiger Betriebsdruck PU9
–0,95–10 bar
0–10 bar
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +60 °C
  • Härte PU-9
  • Härte PU-13
A 91 ±3 Shore
A 86 ±3 Shore

Material
  • TPE-U (PU), gewebeverstärkt

Luft


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.