Menu

Kupplungsdose NPHS-D6-P-G, einseitig absperrend, Festo

mehr Kupplungen

Drucken
Kupplungsdose NPHS-D6-P-G, einseitig absperrend, mit G-Innen- oder G-Außengewinde und Entriegelungshülse aus Kunststoff.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
  • Geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform
  • VDMA24364-B2-L

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–10 bar

Material
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt
  • Entriegelungshülse aus PP

Downloads

Für Sie interessant

Kupplungsdose KD1-M3-A, einseitig absperrend, Festo | Kupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsdose KD1-M3-A, einseitig absperrend, Festo

Kupplungen

Kupplungsdose KD1-M3-A, einseitig absperrend, mit M3-Außengewinde.

Kupplungsdose KD2-M5, einseitig absperrend, Festo | Kupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsdose KD2-M5, einseitig absperrend, Festo

Kupplungen

Kupplungsdose KD2-M5, einseitig absperrend, mit M5-Innen- oder M5-Außengewinde.

Kupplungsdose KD2-CK, einseitig absperrend, Festo | Kupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsdose KD2-CK, einseitig absperrend, Festo

Kupplungen

Kupplungsdose KD2-CK, einseitig absperrend, mit Schnellverschraubung inkl. Überwurfmutter.

Kupplungsdose KD3-CK, einseitig absperrend, Festo | Kupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsdose KD3-CK, einseitig absperrend, Festo

Kupplungen

Kupplungsdose KD3-CK, einseitig absperrend, mit Schnellverschraubung inkl. Überwurfmutter.

Kupplungsdose KD3, einseitig absperrend, Festo | Kupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsdose KD3, einseitig absperrend, Festo

Kupplungen

Kupplungsdose KD3, einseitig absperrend, mit G-Innen- oder G-Außengewinde.

Kupplungsdose KD3-1/8-A-R, beidseitig absperrend, Festo | Kupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsdose KD3-1/8-A-R, beidseitig absperrend, Festo

Kupplungen

Kupplungsdose KD3-1/8-A-R, beidseitig absperrend, mit G 1/8"-Außengewinde. Nach dem Entriegeln beide Seiten dicht.

Kupplungsdose KD4, einseitig absperrend, Festo | Kupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsdose KD4, einseitig absperrend, Festo

Kupplungen

Kupplungsdose KD4, einseitig absperrend, mit G-Innen- oder G-Außengewinde.

Kupplungsdose KD4-CK, einseitig absperrend, Festo | Kupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsdose KD4-CK, einseitig absperrend, Festo

Kupplungen

Kupplungsdose KD4-CK, einseitig absperrend, mit Schnellverschraubung inkl. Überwurfmutter.

Kupplungsdose KD4-N-9, einseitig absperrend, Festo | Kupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsdose KD4-N-9, einseitig absperrend, Festo

Kupplungen

Kupplungsdose KD4-N-9, einseitig absperrend, mit Stecknippel-Verschraubung.

Kupplungsdose KD4-1/4-A-R, beidseitig absperrend, Festo | Kupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsdose KD4-1/4-A-R, beidseitig absperrend, Festo

Kupplungen

Kupplungsdose KD4-1/4-A-R, beidseitig absperrend, mit G 1/4"-Außengewinde. Nach dem Entriegeln beide Seiten dicht.

Kupplungsdose NPHS-D6-P-BC9, einseitig absperrend, Festo | Kupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsdose NPHS-D6-P-BC9, einseitig absperrend, Festo

Kupplungen

Kupplungsdose NPHS-D6-P-BC9, einseitig absperrend, für Stecktülle und Entriegelungshülse aus Kunststoff.

Kupplungsdose NPHS-D6-M-G, einseitig absperrend, Festo | Kupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsdose NPHS-D6-M-G, einseitig absperrend, Festo

Kupplungen

Kupplungsdose NPHS-D6-M-G, einseitig absperrend, mit G-Außengewinde und Entriegelungshülse aus Metall.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken