Menu

Nutabdeckung ABP, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Von oben in die T-Nut einsetzbare Nutabdeckung ABP, zum Schutz der Befestigungs- und Sensornuten bei Zylindern, Linearantrieben und -achsen.
Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei

Anwendungen/Hinweise
  • ABP für Befestigungsnuten
  • ABP-5-S für Sensornuten

Technische Daten
  • Länge
0,5 m

Material
  • Gehäuse aus ABS

Downloads

Für Sie interessant

Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Führungszylinder DFM-B-PPV, Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, Kugelumlaufführung, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Montagebausatz DARQ-K-F, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebausatz DARQ-K-F, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebausatz DARQ-K-F zur Verbindung von Antrieb und Armatur, bestehend aus Kupplung, Montagebrücke, Scheibe und Schrauben.

Anschlussbausatz DADG-AK-G, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anschlussbausatz DADG-AK-G, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Adapterbausatz zur Befestigung des Drehverteilers auf dem Rundschalttisch.

Montagebrücke DARQ-K-P-A, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebrücke DARQ-K-P-A, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebrücke für Montage des Stellungsreglers CMSX auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845.

Montagebrücke DARQ-K-X, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebrücke DARQ-K-X, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebrücke für Montage von Sensorboxen auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845.

Reduzierhülse DARQ-R-A-S, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Reduzierhülse DARQ-R-A-S, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Reduzierhülse DARQ-R-A-S für die Adaption der Schwenkantriebswelle an die Armatur.

Verschlussschraube DAMD-P-M-R1, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verschlussschraube DAMD-P-M-R1, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Verschlussschraube DAMD-R1, mit Dichtring, passend für Kompaktzylinder CDC, Führungszylinder DGRF, Clean Design und auch für Elektrozylinder ESBF.

Verschlussschraube DAMD-PS-M-R1, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verschlussschraube DAMD-PS-M-R1, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Verschlussschraube DAMD-PS-M-R1, ATEX-tauglich, passend für Normzylinder DSBF-C, ISO 15552, Clean Design.

Montagebausatz DAMD-F5-S, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebausatz DAMD-F5-S, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebausatz zur Direktbefestigung von verschiedenen Antrieben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken