von Festo | mehr Stopperzylinder, Vereinzeler
| 16–50 mm |
| 10–30 mm |
| M 5–G 1/8" |
| –10 °C bis +80 °C |
| 1,2–10 bar |
Festo Zubehör
Flanschbefestigung DAMF-F7 als Zubehör für Stopperzylinder DFSP.
Festo Zubehör
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Festo Zubehör
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne
Festo Zubehör
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T für die Direktmontage am Antrieb.
Festo Zubehör
Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.
Festo Zubehör
Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Doppeltwirkender Stopperzylinder mit Feder ziehend, Zapfen mit Innengewinde, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Der Zylinder ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungs...
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Doppeltwirkender Stopperzylinder mit Feder ziehend, Zapfen, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Der Zylinder ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Doppeltwirkender Stopperzylinder ohne Feder, Zapfen mit Innengewinde, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Der Zylinder ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalte...
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Doppeltwirkender Stopperzylinder mit Zapfen, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Der Zylinder ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Einfachwirkender Stopperzylinder mit Feder ziehend, Zapfen mit Innengewinde, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Der Zylinder ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungs...
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Einfachwirkender Stopperzylinder mit Feder ziehend, Zapfen, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Der Zylinder ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!