Menu

Stopperzylinder DFSP-PS-PA, Festo

von Festo   |   mehr Stopperzylinder, Vereinzeler

Drucken
Einfachwirkender Stopperzylinder mit Feder ziehend, Zapfen, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Der Zylinder ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • Werkstückträger, Paletten und Pakete bis zu 90 kg
  • Druckluft nach ISO 8573-2010-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Lebensdauer durch sehr gutes Dämpfungsverhalten
  • Sensornuten an 3 Seiten
  • kompakte Bauweise

Anwendungen/Hinweise
  • Durch die Entfernung des Filternippels im Abschlussdeckel, kann der Zylinder als doppeltwirkender Zylinder betrieben werden.

Technische Daten
  • Kolben-Ø
16–50 mm
  • Hub
10–30 mm
  • pneumatischer Anschluss
M 5–G 1/8"
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1,2–10 bar

Material
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Profilrohr aus Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
  • Feder aus Federstahl
  • Deckel aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Dichtungen aus TPE-U (PU)

Downloads

Für Sie interessant

Flanschbefestigung DAMF-F7, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschbefestigung DAMF-F7, Festo

Festo Zubehör

Flanschbefestigung DAMF-F7 als Zubehör für Stopperzylinder DFSP.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Stromventile
Zubehör
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T, Festo

Festo Zubehör

Zuluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T für die Direktmontage am Antrieb.

Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo

Festo Zubehör

Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.

Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo

Festo Zubehör

Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.

Stopperzylinder DFSP-F-PA, Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
angesehen
Gekauft
Stopperzylinder DFSP-F-PA, Festo

Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler

Doppeltwirkender Stopperzylinder mit Feder ziehend, Zapfen mit Innengewinde, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Der Zylinder ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungs...

Stopperzylinder DFSP-S-PA, Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
angesehen
Gekauft
Stopperzylinder DFSP-S-PA, Festo

Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler

Doppeltwirkender Stopperzylinder mit Feder ziehend, Zapfen, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Der Zylinder ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalter.

Stopperzylinder DFSP-DF-PA, Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
angesehen
Gekauft
Stopperzylinder DFSP-DF-PA, Festo

Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler

Doppeltwirkender Stopperzylinder ohne Feder, Zapfen mit Innengewinde, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Der Zylinder ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalte...

Stopperzylinder DFSP-DS-PA, Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
angesehen
Gekauft
Stopperzylinder DFSP-DS-PA, Festo

Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler

Doppeltwirkender Stopperzylinder mit Zapfen, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Der Zylinder ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalter.

Stopperzylinder DFSP-PF-PA, Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
angesehen
Gekauft
Stopperzylinder DFSP-PF-PA, Festo

Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler

Einfachwirkender Stopperzylinder mit Feder ziehend, Zapfen mit Innengewinde, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Der Zylinder ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungs...

Stopperzylinder DFSP-Q-DF-PA, Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
angesehen
Gekauft
Stopperzylinder DFSP-Q-DF-PA, Festo

Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler

Doppeltwirkender Stopperzylinder ohne Feder, Zapfen mit Innengewinde und verdrehgesicherter Kolbenstange. Durch das Lösen der Schrauben kann der Verdrehsicherungsring um 90° gedreht werden, und der Druckluftanschluss ist von allen 4 Seiten möglich. Geeignet ist der Stopperzylinde...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken