Menu

Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

von Festo   |   mehr Spannzylinder

Drucken

Der CLR-Linear-Schwenkspanner wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hierbei kann zwischen rechts oder linksschwenkend gewählt werden, ferner gibt es den CLR ab Ø 40 zusätzlich auch mit Linearhub.


Einsatzbereich
  • Kompakte Abmessungen für beengte Einbauverhältnisse
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Mechanik
  • nachträglich verstellbare Schwenkrichtung
  • reparaturfähig mit Verschleißteilsatz

Technische Daten
  • Hub
10–50 mm
  • Schwenkwinkel
90° ±2
  • Kolbenstangengewinde
M 10
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
2–10 bar

Material
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Lager- und Abschlussdeckel aus Aluminium-Knetlegierung, beschichtet
  • Zylinderrohr aus Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
  • Dichtungen aus Nitrilkautschuk, Polyurethan

Downloads

Für Sie interessant

Spannfinger CLR, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Spannfinger CLR, Festo

Zubehör

Spannfinger CLR passend für Linear-Schwenkspanner CLR.

Fußbefestigung HNA, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung HNA, Festo

Festo Zubehör

Fußbefestigung HNA mit niedriger Korrosionsbeständigkeitsklasse 1.

Flanschbefestigung FNC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschbefestigung FNC, Festo

Festo Zubehör

Flanschbefestigung für Lager- oder Abschlussdeckel des Normzylinders DSBC.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Stromventile
Zubehör
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T, Festo

Festo Zubehör

Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T für die Direktmontage am Antrieb.

Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo

Festo Zubehör

Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.

Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo

Festo Zubehör

Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.

Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 12 mm, Festo | Spannzylinder
angesehen
Gekauft
Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 12 mm, Festo

Festo | Spannzylinder

Der CLR-Linear-Schwenkspanner wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hierbei kann zwischen rechts oder links...

Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo | Spannzylinder
angesehen
Gekauft
Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

Festo | Spannzylinder

Der CLR-Linear-Schwenkspanner wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hierbei kann zwischen rechts oder links...

Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo | Spannzylinder
angesehen
Gekauft
Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

Festo | Spannzylinder

Der CLR-Linear-Schwenkspanner wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hierbei kann zwischen rechts oder links...

Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Spannzylinder
angesehen
Gekauft
Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo | Spannzylinder

Der CLR-Linear-Schwenkspanner wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hierbei kann zwischen rechts oder links...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken