Menu

Schwenkantrieb DSR/DSRL-P, Zapfenwelle, Baugröße 40 mm, Festo

von Festo   |   mehr Schwenkantriebe

Drucken
Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSR, mit Schwenkflügel, über diesen wird die Kraft direkt auf die Antriebswelle übertragen. Der Schwenkantrieb ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsplatten/-ringen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]

Vorteile/Ausführungen
  • vielseitige Montagemöglichkeiten
  • stufenlos einstellbare Schwenkwinkel
  • umfangreiches Zubehörprogramm

Technische Daten
  • Nennschwenkwinkel
0–180°
  • pneumatischer Anschluss
G 1/4"
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1,5–8 bar

Material
  • Antriebswelle aus Stahl, vernickelt
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Dichtungen aus Nitrilkautschuk

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken