Menu

Schwenkantrieb DSM-T-P-A-B, Zapfenwelle, Baugröße 12–63 mm, Festo

von Festo   |   mehr Schwenkantriebe

Drucken
Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, aus der Baureihe-B, mit Tandemflügel und Zapfenwelle, verschiedene Dämpfungsarten stehen zur Auswahl. Der Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einen festen Schwenkwinkel bis 270°.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Vorteile/Ausführungen
  • stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel über den gesamten Schwenkbereich
  • Drehmomente bis 80 Nm
  • lange Lebensdauer

Technische Daten
  • Nennschwenkwinkel
0–270°
  • pneumatischer Anschluss
M 5–G 1/4"
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
2–10 bar

Material
  • Antriebswelle aus Stahl, vernickelt
  • Gehäuse aus Aluminium eloxiert
  • Dichtungen aus Polyurethan (PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken