Menu

Normzylinder DSNU-P-A, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Normzylinder DSNU, mit Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Für höchste Anforderungen an Laufeigenschaften, Lebensdauer und Belastbarkeit. Entspricht Norm ISO 6432.
Einsatzbereich
  • kleine Massen
  • niedrige Geschwindigkeiten
  • kleine Aufprallenergien

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Laufleistung und lange Lebensdauer
  • selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung 
  • passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitswechsel an

Technische Daten
  • Hub
1–500 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 10 x 1,25
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1–10 bar

Material
  • Zylinderrohr aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Deckel aus Aluminium, eloxiert
  • Gehäuse aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Dichtungen aus NBR TPE-U (PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken