Menu

Kompaktzylinder ADVUL, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Kompaktzylinder ADVUL, verdrehgesichert durch eine einseitige Führungsstange und Jochplatte. Der Zylinder ist mit beidseitigen Dämpfungsringen/-platten ausgestattet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • einseitige Kolbenstange
  • Gleitführung
  • Profilnut für Näherungsschalter
  • optimiert in Einbauraum und Bauhöhe
  • breites Zubehörprogramm

Technische Daten
  • Hub
1–400 mm
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1,5–10 bar

Material
  • Deckel, Zylinderrohr, Lager- und Abschluss aus Alu-Knetlegierung
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Dichtungen aus Polyurethan (PUR) und Nitrilkautschuk (NBR)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken