Menu

Getriebe EMGA, Festo

von Festo   |   mehr Getriebe

Drucken
Gerades Planetengetriebe EMGA mit Lebensdauerfettschmierung und Schutzart IP54, passend für die Servomotoren EMME-AS, EMMS, AS, EMMT- AS und für den Schrittmotor EMMS-ST.
Vorteile/Ausführungen
  • Getriebeübersetzung i 3 und 5, lagerhaltig
  • Lebensdauerfettschmierung

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Getriebe EMGA
  • Getriebeart
Planetengetriebe (P)
Winkelgetriebe (A)
  • Getriebeübersetzung
3:1 (G3)
5:1 (G5)
8:1 (G8)
12:1 (G12)
20:1 (G20)
  • Schnittstelle
ohne
Eco AC-Synchron (EAS)
AC-Synchron (SAS)
Schrittmotor (SST)
  • Schutzart
IP54

Technische Daten
  • Flanschgröße Getriebe
40, 60, 80, 120, 160 mm
  • Flanschgröße Motor
40, 42, 57, 60, 80, 87, 100, 140 mm
  • Drehmoment
11–450 Nm
  • Max. Antriebsdrehzahl
6.500–18.000 1/min.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.