Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Elektromechanische Antriebe.
Präzise und belastbare Zahnriemenachse, mit geschlossenem Profil, Kugelumlaufführung, Standard-Schlitten und Zahnriemen aus Chloropren-Kautschuk. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Zahnriemenachse.
Zahnriemenachse ELGC-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet vereinfacht. Die adapt...
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder...
Festo | Elektrische Handhabungsmodule
Drehgreifmodul EHMD ist ein kompaktes Modul zum Handhaben von Kleinteilen. Die Rotationsbewegung wird über einen Schrittmotor umgesetzt. Die Greifbewegung wird elektrisch über einen Schrittmotor. In Verbindung mit dem Motorcontroller CMMO-ST oder CMMT-ST kann der Greifer im Kraft...
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterIhr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!