Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Elektromechanische Antriebe.
Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
Wartungsfreier Elektrozylinder mit Kolbenstange (Außengewinde) und Kugelgewindetrieb, basierend auf der Norm ISO 15552. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, die die Drehbewegung des Motors eine eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.
Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
Wartungsfreier Elektrozylinder mit Kolbenstange (Außengewinde) und Kugelgewindetrieb, basierend auf der Norm ISO 15552. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, die die Drehbewegung des Motors eine eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder...
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterIhr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!