Menu

Energieeffizienzmodul MSE6-C2M, Baureihe MSE, Festo

von Festo   |   mehr Wartungsgeräte-Kombinationen

Drucken
Energieeffizienzmodul MSE6-C2M ist eine intelligente Kombination aus Proportional-Druckregelventil, Einschaltventil, Sensorik und Feldbuskommunikation. Es überwacht den Durchfluss und sperrt in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit automatisch ab. Gleichzeitig wird verhindert, dass der Anlagendruck unter ein definiertes Standby-Druckniveau abfällt. Energie wird durch das niedrigere Druckniveau eingespart ohne die Anlage ganz drucklos zu schalten. Dies ermöglicht Energie-Einsparung ohne die Verfügbarkeit der Maschine/ Anlage zu beeinträchtigen. Es kann über die Zeit auftretende Leckagen automatisch erkennen und meldet diese an eine Steuerung. Es ist über PROFINET IO voll in das Maschinennetz integrierbar. Alle Messwerte (Druck, Durchfluss, Verbrauch, Systemparameter) stehen in der SPS/Cloud zur Verfügung und können angezeigt bzw. individuell weiterverarbeitet werden. Über die SPS können außerdem die beiden integrierten digitalen Ein­- und Ausgänge angesteuert werden. Optional kann über die CPX-Extension (nur MSE6-C2M-…-M) ein MSE6­D2M oder CPX-­EA-Module angeschlossen werden.
Einsatzbereich
  • industrielle Automatisierungstechnik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, pneumatische Anlagen
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb nicht möglich

Vorteile/Ausführungen
  • einstellbar, geregelter Ausgangsdruck
  • automatische Erkennung des Anlagenstillstands durch Durchflussmessung
  • automatische Druckreduzierung ohne Anlagenentlüftung durch Standby-Druckregelung in Stillstandzeiten
  • Leckage-­Erkennung durch Auswertung des Druckabfalls im Standby-­Betrieb
  • einstellbare Druckanstiegsbegrenzung
  • direkte Ansteuerung/Einbindung von 2 digitalen Eingängen (2DI) und 2 digitalen Ausgängen (2DO), z. B. zur Ventilansteuerung oder für die Sensorik
  • erweiterbarkeit im CPX-System durch CPX-Extension

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Modular Standard Elektrisch
  • Funktion
Energieeffizienzmodul (C2M)
  • Elektrische Ansteuerung
Feldbusknoten für EtherNet/IP (FB36)
Busknoten für PROFINET IO mit M12-Anschluss (FB43)
Busknoten für PROFINET IO mit RJ45-Anschluss (FB44)
  • Elektrische Ein-/Ausgänge
2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge (D)
  • Elektrische Systemerweiterung
Kein CPX-Extension-Anschluss
Anschluss CPX-Extension-Reihe 1 (Master) 
  • Messwertanzeige
Integriertes Manometer mit Rot-Grün-Skala (RG)
  • Manometer-Skalierung
Bar
  • Elektrischer Anschluss
Betriebsspannungsstecker Push-pull, AIDA (AMI)
Betriebsspannungsstecker M12, L-codiert, 4-polig (M12L4)
Betriebsspannungsstecker M12, L-codiert, 5-polig (M12L5)
  • Pneumatischer Anschluss
Anschlussplatte G ½" (AGD)

Technische Daten
  • Baugröße
Rastermaß 62 mm
  • Durchfluss
bis 5.000 l/min
  • Druckregelbereich
2,5–10 bar
  • Betriebsdruck
5–11 bar
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Deckel, Abdeckung aus PA-verstärkt
  • Dichtungen aus NBR

Lieferumfang
  • Feldbusknoten für PROFINET IO oder Feldbusknoten für EtherNet/IP und EtherCAT
  • Durchflusssensor
  • Proportional-Druckregelventil
  • Sperrventil mit Drucksensor und Manometer
  • Anschluss CPX-Extension-Reihe 1 (Master)
  • Elektrische Ein-/Ausgänge

Downloads

Für Sie interessant

Energieeffizienzmodul MSE6-D2M, Baureihe MSE, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Energieeffizienzmodul MSE6-D2M, Baureihe MSE, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Das Energieeffizienzmodul mit integriertem Manometer mit Rot-Grün-Skala, ermöglicht durch Automatisierung das Energiesparen in Druckluftsystemen. Das intelligente Modul überwacht vollautomatisch die Druckluftversorgung. Automatisches Absperren der Druckluftversorgung in Produktio...

Energieeffizienzmodul MSE6-E2M, Baureihe MSE, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Energieeffizienzmodul MSE6-E2M, Baureihe MSE, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

MSE6-E2M überwacht konstant den Druckluftverbrauch, sperrt die Druckluft in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit ab und reduziert den Anlagendruck auf 0 bar. Über Feldbus kann man es direkt in PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT oder Ethernet/IP einbinden.

Wartungsgeräte-Kombination 1, MSB4, Baureihe MS, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination 1, MSB4, Baureihe MS, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 1 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.

Wartungsgeräte-Kombination 2, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination 2, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 2 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, vollautomatisch oder manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.

Wartungsgeräte-Kombination 3, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination 3, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 3 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, vollautomatisch oder manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.

Wartungsgeräte-Kombination 4, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination 4, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 4 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, vollautomatisch oder manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.

Wartungsgeräte-Kombination 5, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination 5, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 5 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, vollautomatisch oder manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.

Wartungsgeräte-Kombination 6, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination 6, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 6 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, vollautomatisch oder manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.

Wartungsgeräte-Kombination 7, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination 7, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 7 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.

Wartungsgeräte-Kombination MSB4, MSB6-FRC5, Baureihe MS, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination MSB4, MSB6-FRC5, Baureihe MS, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination MSB4- und MSB6-FRC5, bestehend aus einem Filterregelventil, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manuellem Kondensatablass, abschließbarer Drehknopf, Öler, und einerKunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb.

Wartungsgeräte-Kombination MSB4, MSB6-FRC6, Baureihe MS, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination MSB4, MSB6-FRC6, Baureihe MS, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination MSB4- und MSB6-FRC6, bestehend aus einem Filterregelventil, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischem Kondensatablass, abschließbarer Drehknopf und einem Öler.

Wartungsgeräte-Kombination MSB4, MSB6-FRC1, Baureihe MS, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination MSB4, MSB6-FRC1, Baureihe MS, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination MSB4- und MSB6-FRC1, bestehend aus einem Filterregelventil, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manuellem Kondensatablass, abschließbarer Drehknopf und einem Öler.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken