Menu

Filter-Regelventil MS4-LFR, Festo

von Festo   |   mehr Filterregler

Drucken
Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasser.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:4:–], Kondensatablass manuell drehend
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:–], Kondensatablass vollautomatisch

Vorteile/Ausführungen
  • mit Zubehör abschließbar
  • gute Partikel-und Kondensatabscheidung
  • hohe Durchflussmenge
  • wahlweise 2 Filtereinsätze

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
MS-Baureihe
  • Funktion
LFR-Filterregelventil
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/8" oder G 1/4", 
  • Schale
Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb (R) oder integriert als Metallschale (U)
  • Kondensatablass
manuell drehend (M), halbautomatisch (H) oder vollautomatisch (V)
  • Manometeralternativen
ohne oder Integriertes Manometer, Rot-Grün-Skala (RG)
  • Abschliessbarkeit
mit Zubehör abschliessbar (AS)
  • Durchflussrichtung
von links nach rechts
von rechts nach links (Z)
  • Zulassung EU, UL
keine

Technische Daten
  • Baugröße (4)

Rastermaß 40 mm

  • Druckregelbereich
0,3–7 bar oder 0,5–12 bar
  • Filterfeinheit
5 oder 40 µm
  • Durchflussmenge
850–7.200 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
0,8–20 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Filter aus PE
  • Dichtungen, Membran aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungswinkel MS4-WPM, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Befestigungswinkel MS4-WPM, Festo

Festo Zubehör

Befestigungswinkel MS4-WPM für die Verbindung der Module zur Wandmontage.

Bügelschloss LRVS-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Bügelschloss LRVS-D, Festo

Festo Zubehör

Bügelschloss LRVS-D mit Gehäuse aus Messing.

Druckanzeigen
Zubehör
Manometer MA-EN Gewinde hinten, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer MA-EN Gewinde hinten, Festo

Festo Zubehör

Rohrfeder-Manometer MA nach DIN EN 837-1 für den Leitungseinbau. Anzeigebereich bis 25 bar bzw. 362,5 psi.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Filter-Regelventil MS-LFR-B, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filter-Regelventil MS-LFR-B, Festo

Festo | Filterregler

Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...

Filter-Regelventil MS6-LFR, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filter-Regelventil MS6-LFR, Festo

Festo | Filterregler

Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...

Filter-Regelventil MS9-LFR, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filter-Regelventil MS9-LFR, Festo

Festo | Filterregler

Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...

Filter-Regelventil MS12-LFR-G-D7, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filter-Regelventil MS12-LFR-G-D7, Festo

Festo | Filterregler

Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken