Menu

Feinstfilter LFMA, LFMB, MINI, Festo

von Festo   |   mehr Filter

Drucken
Hochleistungsfilter LFMA, LFMB Mini, für hohe Reinheit der Druckluft (ISO 8573-1:2010), wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischem Kondensatablass, mit oder ohne opische Differenzdruckanzeige.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4], inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • Entfernung von Ölaerosolen aus Druckluft

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Feinfilter LFMA
Feinfilter LFMB
  • pneumatischer Anschluss
ohne
Innengewinde G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 1/2", G 3/4", G 1"
  • Ausführung
Baureihe D, Metall
  • Filterwechselabfrage
ohne
Differenzdruckanzeige, optisch (DA)
  • Kondensatablass
manuell drehend 
vollautomatisch (A)

Technische Daten
  • Baugröße MINI
Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)
  • Filterfeinheit
0,01 oder 1 μm
  • Durchflussmenge
80–2.780 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1–16 bar

Material
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Schale aus PC
  • Metallschutzkorb aus Aluminium
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Filter LF,MINI, Festo | Filter
angesehen
Gekauft
Filter LF,MINI, Festo

Festo | Filter

Der Filter LF Mini ist wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischem Kondensatablass erhältlich. Passend für Wartungsgeräte der Baureihe D.

Filter LF,MIDI, Festo | Filter
angesehen
Gekauft
Filter LF,MIDI, Festo

Festo | Filter

Der Filter LF Midi ist wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischem Kondensatablass erhältlich. Passend für Wartungsgeräte der Baureihe D.

Filter LF,MAXI, Festo | Filter
angesehen
Gekauft
Filter LF,MAXI, Festo

Festo | Filter

Der Filter LF Maxi ist wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischem Kondensatablass erhältlich. Passend für Wartungsgeräte der Baureihe D.

Filterschale LF, Festo | Filter
angesehen
Gekauft
Filterschale LF, Festo

Festo | Filter

Filterschale LF/LFR-D-MIDI:ERS.

Feinstfilter LFMA, LFMB, MIDI, Festo | Filter
angesehen
Gekauft
Feinstfilter LFMA, LFMB, MIDI, Festo

Festo | Filter

Hochleistungsfilter LFMA, LFMB Midi, für hohe Reinheit der Druckluft (ISO 8573-1:2010), wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischem Kondensatablass, mit oder ohne opische Differenzdruckanzeige.

Feinstfilter LFMA, LFMB, MAXI, Festo | Filter
angesehen
Gekauft
Feinstfilter LFMA, LFMB, MAXI, Festo

Festo | Filter

Hochleistungsfilter LFMA, LFMB Maxi, für hohe Reinheit der Druckluft (ISO 8573-1:2010), wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischem Kondensatablass, mit oder ohne opische Differenzdruckanzeige.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken