Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Elektrisch betätigtes Druckaufbauventil MS4-DE, mit Magnetspule ohne Steckdose, zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Antriebe fahren langsam und sicher in die Ausgangsstellung und vermeiden dadurch plötzliche und unberechenbare Bewegungen.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Elektrisch betätigtes Druckaufbauventil MS6-DE, mit Magnetspule ohne Steckdose, zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Antriebe fahren langsam und sicher in die Ausgangsstellung und vermeiden dadurch plötzliche und unberechenbare Bewegungen.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Elektrisch betätigtes Druckaufbauventil MS12-DE, mit Magnetspule ohne Steckdose, zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Antriebe fahren langsam und sicher in die Ausgangsstellung und vermeiden dadurch plötzliche und unberechenbare Bewegungen.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Einschaltventil HE, Baureihe D aus Metall ist ein 3/2-Wege Hand-Absperrventil. Wahlweise mit Anschlussplatte und G-Gewinde oder ohne Anschlussplatte. Das Ventil ist in den Baugrößen MINI, MIDI und MAXI erhältlich. Beim Abschalten wird die Anlage entlüftet.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Einschaltventil HEE-MINI, MIDI, MAXI mit Magnetspule ohne Steckdose, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Pneumatisch betätigtes Einschaltventil HEP zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Verwendung als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen D-Reihenmodulen ist möglich.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Pneumatisch betätigtes Druckaufbauventil HEL, Baureih D, zum langsamen Belüften und zum Entlüften von pneumatischen Anlagen (zur Verwendung mit Einschaltventilen HE und HEE).
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Das manuell betätigte Ventil HE-LO wird zum Absperren der Druckluft-Versorgung bei gleichzeitigem Entlüften von druckluftbetriebenen Anlagen eingesetzt. Das Ventil wird in Luftversorgungsleitungen eingebaut und erfüllt die Voraussetzungen der OSHA 29 CFR 147 „Steuerung Gefährlich...
Verschleißfreier Membrantrockner MS-LDM1 mit Eigenluftverbrauch, geeignet für den Einsatz als Einzelgerät oder zur Integration in bestehende Luftaufbereitungsgeräte-Kombinationen. Für die einwandfreie Funktion des Gerätes ist die Vorfilterung der Druckluft mit Feinstfilter MS-LFM...
Kaltregenerierender Adsorptionstrockner PDAD, mit fest definiertem Drucktaupunkt und hohem Durchfluss für die dezentrale Drucklufttrocknung. Der Einsatz von Adsorptionstrocknern ist immer dann erforderlich, wenn Drucktaupunkte unter –20 °C sicher erreicht werden müssen.
Luftverteiler Baureihe MS-FRM mit 4 Anschlüssen, der Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten eingesetzt werden kann, oder als Träger für Zusatzmodule dient. Ein optional integriertes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss, z. B. von geölter Druckluft. Wahlweise mit
Luftverteiler MS-FRM mit 4 Anschlüssen, der Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten eingesetzt werden kann, oder als Träger für Zusatzmodule dient. Ein optional integriertes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss, z. B. von geölter Druckluft.
Schmaler Verteilerblock MS4 und MS6 mit 4 Anschlüssen und halber Rastermaßbreite. Der Verteilerblock kann als Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten eingesetzt werden oder als Zwischenstück zwischen zwei Druckregelventilen mit großem Drehknopf.
Der elektrisch betätigte Kondensatablass leitet das in der Filterschalte angesammelte Kondensat durch ein eingebautes Kondensatablassventil in einen Behälter ab. Die Erreichung des maximalen Füllstandes wird von einem Sensor erkannt und das Membranventil öffnet sich und leitet da...
Der Kondensatablass WA leitet das Kondensat ab. Bei Erreichung eines bestimmten Füllstandes öffnet ein Schwimmer das Sitzventil und leitet das Kondensat nach außen. Mit einer zusätzlich eingebauten Handbetätigung kann die Kondensatentleerung auch manuell durchgeführt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!