von Festo | mehr Druckluftverteiler
| MS-Baureihe |
| Abzweigmodul FRM |
| G 1/8", G 1/4" |
| ohne oder mit integrierter Rückschlagsicherung (I) |
| ohne |
| ohne Druckschalter PEV ohne Anzeige, Steckdose, EN 175301, Form A, Würfel |
| ohne Befestigungswinkel |
| von links nach rechts von rechts nach links (Z) |
| keine |
| Rastermaß 40 mm Rastermaß 62 mm |
| 1.200–14.700 l/min |
| 0–20 bar |
| –10 °C bis +60 °C |
Festo Zubehör
Abdeckkappe MS4/MS6-END zum Verblenden der Gehäuseseiten für erstes und letztes Modul einsetzbar, wenn keine Anschlussplatten verwendet werden.
Festo Zubehör
Befestigungswinkel MS4-WPM für die Verbindung der Module zur Wandmontage.
Festo Zubehör
Befestigungswinkel MS4-WPM für die Verbindung der Module zur Wandmontage.
Festo Zubehör
Einspeisemodul MS4/6-E-IPM zur Montage eines Wartungsgeräts an die Stirnseite eines Profils der Größe 40x80 oder 80x80. Modulverbinder um 90° versetzbar für die waagrechte Montage des Wartungsgeräts.
Luftverteiler MS-FRM mit 4 Anschlüssen, der Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten eingesetzt werden kann, oder als Träger für Zusatzmodule dient. Ein optional integriertes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss, z. B. von geölter Druckluft.
Schmaler Verteilerblock MS4 und MS6 mit 4 Anschlüssen und halber Rastermaßbreite. Der Verteilerblock kann als Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten eingesetzt werden oder als Zwischenstück zwischen zwei Druckregelventilen mit großem Drehknopf.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!