von Festo | mehr Druckluftverteiler
| MS-Baureihe |
| Verteilerblock FRM-FRZ |
| G 1/4", G 1/2" |
| Rastermaß 40 mm Rastermaß 62 mm |
| 4.050 oder 14.600 l/min |
| 0–20 bar |
| –10 °C bis +60 °C |
Festo Zubehör
Befestigungswinkel MS4/6-WP für die Verbindung der Module zur Wandmontage, bei gleichem Wandabstand bei Mischkombination mit Baureihe MS4 und MS6.
Festo Zubehör
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Festo Zubehör
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne
Luftverteiler Baureihe MS-FRM mit 4 Anschlüssen, der Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten eingesetzt werden kann, oder als Träger für Zusatzmodule dient. Ein optional integriertes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss, z. B. von geölter Druckluft. Wahlweise mit
Luftverteiler MS-FRM mit 4 Anschlüssen, der Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten eingesetzt werden kann, oder als Träger für Zusatzmodule dient. Ein optional integriertes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss, z. B. von geölter Druckluft.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!