Menu

Präzisions-Manometer MAP, Gewinde hinten, Festo

von Festo   |   mehr Druckanzeigen

Drucken
Präzisions-Rohrfeder-Manometer MAP, für Leitungseinbau, für hohe Messgenauigkeiten. Entspricht der Norm DIN EN 837-1.
Einsatzbereich
  • neutrale Flüssigkeiten, inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform
  • entspricht Norm EN 837-1

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für Azetylen und Sauerstoff

Technische Daten
  • Gehäuse-Ø
40 mm
  • Gewinde
R 1/8"
  • Messbereich
0–16 bar
  • Messgenauigkeit Klasse
1,6
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus PBT, schwarz
  • Sichtscheibe aus PS
  • Einschraubzapfen bzw. vom Medium berührte Materialien aus Messing

Downloads

Für Sie interessant

Präzisions-Manometer PAGN-40, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Präzisions-Manometer PAGN-40, Festo

Festo | Druckanzeigen

Präzisions-Rohrfeder-Manometer MAP, geeignet für Präzisions-Druckregelventil LRP. Entspricht der Norm DIN EN 837-1.

Präzisions-Flansch-Manometer FMAP, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Präzisions-Flansch-Manometer FMAP, Festo

Festo | Druckanzeigen

Präzisions-Flansch-Manometer FMAP, für Fronttafeleinbau, für hohe Messgenauigkeiten. Entspricht der Norm DIN EN 837-1.

Präzisionsdigitalmanometer Typ CPG1500, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Präzisionsdigitalmanometer Typ CPG1500, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Das batteriebetriebene Digitalmanometer vereint die Genauigkeit der digitalen Messtechnik mit der Einfachheit eines analogen Messgeräts in einem Gerät. Das Digitalmanometer hat ein übersichtliches Display mit Bargraphanzeige und großem Textfeld. Die WIKA-Cal-Software ermöglicht n...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken