Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Glyzerin-Manometer Typ 213.53 Gewinde unten

mehr in Druckanzeigen | mehr von

Glyzerin-Manometer Typ 213.53 Gewinde unten

Mehr in Druckanzeigen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Druckmessung von flüssigen und gasförmigen, nicht aggressiven Medien.
Technische Daten
  • Genauigkeit
Klasse ±1,6 %
  • Schutzart
IP65 (EN 60529/IEC 529)
Material
  •  Gehäuse 
 Edelstahl 1.4301 mit Bördelring
  •  Sichtscheibe
 Kunststoff
  •  Skala
 Ø 63 mm aus Kunststoff weiß, schwarz bedruckt
 100 mm aus Aluminium weiß, schwarz bedruckt
  •  Zeiger
Ø 63 mm aus Kunststoff, schwarz
 Ø 100 mm aus Aluminium, schwarz
  •  Messelement
 Kupferlegierung
  •  Anschluss
 Kupferlegierung
  •  Füllmittel
 Glyzerin

Für Sie interessant


mehr von Wika | mehr Druckanzeigen

Druckmessung von flüssigen und gasförmigen, nicht hochviskosen und kristallisierenden Medien.


mehr von Wika | mehr Druckanzeigen

Glyzeringefülltes Rohrfedermanometer mit Edelstahlgehäuse, Schutzart IP65.


mehr von Wika | mehr Druckanzeigen

Glyzeringefülltes Rohrfedermanometer mit Edelstahlgehäuse, Schutzart IP65.