Menu

Wartungseinheit FRC-KF, mit Öler, MINI, Festo

von Festo   |   mehr Classic

Drucken
Wartungseinheit FRC-KF, MINI bestehend aus einem manuell und elektrisch betätigtem Einschaltventil, Filterregelventil, Öler, pneumatisch betätigtem Druckaufbauventil und einem Abzweigmodul mit Druckschalter.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:–] (Filterfeinheit 40 μm)
  • inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • langsamer Druckanstieg beim Einschalten vermeidet plötzliche und unberechenbare Bewegungen
  • zwei Anschlüsse
  • der Versorgungsdruck kann zu - oder abgeschaltet werden

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Wartungseinheit FRC
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/4"
  • Ausführung
Baureihe D, Metall
  • Wartungsgeräte-Kombination
Einschaltventil manuell betätigt, Filterregelventil, Öler, Einschaltventil elektrisch betätigt, 24 V DC, Druckaufbauventil pneumatisch betätigt, Abzweigmodul mit Druckschalter (KF)
  • Kondensatablass
manuell drehend oder vollautomatisch (A)
  • Anzeigeeinheit
Bar/Psi/ohne
MPa (MPA)

Technische Daten
  • Baugröße MINI

Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)

  • Druckregelbereich
2,5–12 bar
  • Filterfeinheit
40 µm
  • Durchflussmenge
620 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
3–16 bar

Material
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Anschlussplatten aus Zink-Druckguss/Aluminium
  • Schale aus PC
  • Metallschutzkorb aus Aluminium
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Befestiungswinkel HFOE-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Befestiungswinkel HFOE-D, Festo

Festo Zubehör

Befestiungswinkel HFOE-D zur Wandmontage, aus verzinktem Stahl.

Sechskantmutter HMR-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Sechskantmutter HMR-D, Festo

Festo Zubehör

Sechskantmutter HMR-D für Filterregelventile LFR und Druckregelventile LR, aus Alu-Knetlegierung.

Reglersicherung LRVS-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Reglersicherung LRVS-D, Festo

Festo Zubehör

Reglersicherung LRVS-D als Sicherung gegen unbefugtes Verstellen des eingestellten Drucks von Druck- und Filterregelventilen.

Filter
Zubehör
Filterpatrone, LFP-D, Baureihe D, Festo | Filter
angesehen
Gekauft
Filterpatrone, LFP-D, Baureihe D, Festo

Festo Zubehör

Filterpatrone aus Metall oder Polymer, in den Größen Micro, Mini, Midi und Maxi, passend für Druckluftgeräte.

Spezialöl OFSW-32, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Spezialöl OFSW-32, Festo

Festo Zubehör

Spezialöl als Zubehör für Öler LOE, Baureihe D.

Steckdose MSSD-EB, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose MSSD-EB, Festo

Festo Zubehör

Eckige Steckdose MSSD-EB als Steckverbinder für Ventile mit EB- und N2-Magnetspulen.

Leitungen
Zubehör
Steckdosenleitung KMEB, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steckdosenleitung KMEB, Festo

Festo Zubehör

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung KMEB für Ventile mit EB-Magnetspule.

Winkeldose PEV, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Winkeldose PEV, Festo

Festo Zubehör

Winkeldose für Druckschalter PEV.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Wartungseinheit FRC, mit Öler, MINI, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Wartungseinheit FRC, mit Öler, MINI, Festo

Festo | Classic

Wartungseinheit FRC MINI, Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit mit Innengewinde. Der Kondensatablass ist manuell drehend oder vollautomatisch. Wahlweise mit oder ohne Manometer.

Wartungseinheit FRC, mit Öler, MIDI, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Wartungseinheit FRC, mit Öler, MIDI, Festo

Festo | Classic

Wartungseinheit FRC MIDI, Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit mit Innengewinde. Der Kondensatablass ist manuell drehend oder vollautomatisch. Wahlweise mit oder ohne Manometer.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken