Menu

Druckregelventil LRB/LRBS, MINI, Festo

von Festo   |   mehr Classic

Drucken
Druckregelventil LRB/LRBS ist geeignet für Batteriemontage mit durchgeführter Versorgungsluft, zum Aufbau einer Reglerbatterie mit voneinander unabhängigen Druckbereichen. Der Druckausgang ist vorn oder hinten. Zwei Druckregelbereiche von 0,5 bis 7 oder 0,5 bis 12 bar. Sicherung der Einstellwerte geschieht mittels Arretierung von Drehknopf und steckbarer Verstellsicherung.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • Gute Regelcharakteristik mit kleiner Hysterese und Primärdruck-Kompensation
  • Batteriemontage mit durchgeführter Versorgungsdruckluft
  • Zum Aufbau einer Reglerbatterie mit voneinander unabhängigen Druckbereichen

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Druckregelventil LRB
Druckregelventil, abschließbar LRBS
  • Ausführung
Baureihe D, Metall
  • Manometer
ohne Manometer (O)

Technische Daten
  • Baugröße MINI
Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)
  • Druckregelbereich
0,5–7 bar oder 0,5–12 bar
  • Durchfluss
1.600–3.800 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1–16 bar

Material
  • Gehäuse, Anschlussplatten aus Zink-Druckguss
  • Reglerknopf aus PA (Typ LRB), aus Aluminium (Typ LRBS)
  • Rändelmutter aus Aluminium
  • Deckel aus PC
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Befestiungswinkel HFOE-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Befestiungswinkel HFOE-D, Festo

Festo Zubehör

Befestiungswinkel HFOE-D zur Wandmontage, aus verzinktem Stahl.

Anschlussplatte LRBAS-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte LRBAS-D, Festo

Festo Zubehör

Anschlussplatte LRBAS-D für Druckregelventile LRB/LRBS, aus Zink-Druckguss.

Verbindungsbausatz HRBC-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Verbindungsbausatz HRBC-D, Festo

Festo Zubehör

Verbindungsbausatz Baugröße MINI oder MIDI, für Druckregelventile LRB/LRBS, aus Zink-Druckguss.

Reglersicherung LRVS-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Reglersicherung LRVS-D, Festo

Festo Zubehör

Reglersicherung LRVS-D als Sicherung gegen unbefugtes Verstellen des eingestellten Drucks von Druck- und Filterregelventilen.

Druckanzeigen
Zubehör
Manometer MA, Gewinde hinten, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer MA, Gewinde hinten, Festo

Festo Zubehör

Rohrfeder-Manometer MA geeignet für den Leitungseinbau. Anzeigebereich bis 25 bar bzw. 362,5 psi.

Druckregelventil LRB/LRBS, MIDI, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Druckregelventil LRB/LRBS, MIDI, Festo

Festo | Classic

Druckregelventil LRB/LRBS ist geeignet für Batteriemontage mit durchgeführter Versorgungsluft, zum Aufbau einer Reglerbatterie mit voneinander unabhängigen Druckbereichen. Der Druckausgang ist vorn oder hinten. Zwei Druckregelbereiche von 0,5 bis 7 oder 0,5 bis 12 bar. Sicherung

Druckregelventil LR/LRS, MINI, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Druckregelventil LR/LRS, MINI, Festo

Festo | Classic

Druckregelventile LR/LRS MINI, aus der Baureihe D gibt es in einer abschließbaren (LRS) Ausführung, und einer nicht abschließbaren Funktion (LR). Beide Ausführungen sind mit oder ohne Manometer erhältlich.

Druckregelventil LR/LRS, MIDI, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Druckregelventil LR/LRS, MIDI, Festo

Festo | Classic

Druckregelventile LR/LRS MIDI, aus der Baureihe D gibt es in einer abschließbaren (LRS) Ausführung, und einer nicht abschließbaren Funktion (LR). Beide Ausführungen sind mit oder ohne Manometer erhältlich.

Druckregelventil LR/LRS, MAXI, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Druckregelventil LR/LRS, MAXI, Festo

Festo | Classic

Druckregelventile LR/LRS MAXI, aus der Baureihe D gibt es in einer abschließbaren (LRS) Ausführung, und einer nicht abschließbaren Funktion (LR). Beide Ausführungen sind mit oder ohne Manometer erhältlich.

Druckregelventil-Batterien LRB-K, Baureihe D, Metall, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Druckregelventil-Batterien LRB-K, Baureihe D, Metall, Festo

Festo | Classic

Druckregelventil-Batterie LRB-K (Druckregelventil-Kombination) mit durchgehender Druckversorgung zur Batteriemontage, zum Aufbau einer Regler-Batterie mit voneinander unabhängigen Druckbereichen.

Druckregelventil-Batterien LRB-K, Baureihe D, Polymer, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Druckregelventil-Batterien LRB-K, Baureihe D, Polymer, Festo

Festo | Classic

Druckregelventil-Batterie LRB-K zum Anbau einer Regelbatterie mit voneinander unabhängigen Druckbereichen. Sicherung der Einstellwerte erfolgt durch Arretierung am Drehknopf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken