Menu

Schmierstoffgeber SNR LUBER SMART, Mehrzweckfett UNIVERSAL+

von NTN SNR   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit wiederverwendbarer Kontrolleinheit, insbesondere geeignet für Rollen- und Kugellager in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen oder in explosionsgefährdeten Bereichen. Beinhaltetes Universalfett verfügt über gute mechanische Stabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Einsatzbereich
  • Landmaschinen
  • Förderanlagen
  • Maschinenbau
  • Kleinwerkzeuge
  • Radlader
  • Elektromotoren mit kleiner Leistung
  • hohe Temperaturschwankungen
  • Umgebungen mit hohem Explosions- und Entzündungsrisiko

Vorteile/Ausführungen
  • Schmierstoffgeber für enge Bauräume
    – Antrieb, gaserzeugende Zellen mit elektrochemischem Temperaturausgleich
    – wiederverwendbare Kontrolleinheit mit LCD-Display
    – Spendedauer 1–12 Monate einstellbar (Start-/Stoppfunktion)
    – Temperatursensor für präzise Schmiermittelabgabe
    – verstärkter Flansch
    – Ex-Zulassung
  • Schmierfett
    – gute mechanische Stabilität, auch bei hohen Geschwindigkeiten
    – breiter Gebrauchstemperaturbereich
    – guter Verschleiß- und Korrosionsschutz, sehr gute Wasserbeständigkeit

Technische Daten
  • Gebrauchstemperatur LUBER SMART
–20 °C bis +60 °C
  • Schutzart
IP65
  • Druck max.
6 bar
  • Gebrauchstemperatur UNIVERSAL+

–30 °C bis +130 °C

  • Grundölviskosität
220 mm²/s (bei +40 °C)

Material
  • Tank aus transparentem Kunststoff
  • Fett UNIVERSAL+
    – auf Mineralölbasis, Klasse NLGI2
    – Verdicker Lithium-Calciumseife

Lieferumfang
  • Steuereinheit
  • befüllter Schmiermitteltank mit Gas- und Knopfzelle
  • Schutzabdeckung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken