Menu

Schmierstoffgeber SNR LUBER READY, Kettenöl CHAIN OIL

von NTN SNR   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb für Kettenschmierung, insbesondere geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Beinhaltetes synthetisches Hochtemperatur-Kettenöl ist sehr gut geeignet für Textil- und Kunststoffmaschinen bei hohen Temperaturen und Belastungen.
Einsatzbereich
  • Rollenketten
  • Bolzenketten
  • Gleitketten
  • Gleitflächen
  • Kettenverbindungen
  • Textilmaschinen
  • Kunststoffmaschinen
  • hohe Belastungen

Vorteile/Ausführungen
  • Schmierstoffgeber für enge Bauräume
    – Antrieb, Gas mit elektrochemischer Reaktion
    – Spendedauer 1-12 Monate einstellbar, deaktivierbar
    – visuelle Kontrolle des Fettstandes möglich
    – wasser- und staubdicht
    – Ex-Zulassung
  • Schmieröl
    – hohe Temperaturen
    – hohe Belastungen
    – gute Schmierung unter hohen Umgebungstemperaturen
    – guter Regenerationseffekt bei bereits genutztem Öl
    – gute Viskoitätseigenschaften für Kaltstart
    – besonders gute Penetrationseigenschaften für schnelle Ölfilmbildung
    – gute Haftung, kein Abschleudern des Öls
    – kaum Rückstände, vollständig synthetisch

Technische Daten
  • Gebrauchstemperatur LUBER READY
–20 °C bis +60 °C
  • Schutzart
IP68
  • Druck max.
5 bar
  • Gebrauchstemperatur CHAIN OIL
–20 °C bis +250 °C
  • Grundölviskosität
320 mm²/s (bei +40 °C)

Material
  • Tank aus hochdichtem Polyamid
  • Öl CHAIN OIL
    – auf synthetischer Ester+PAO-Ölbasis

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken