Menu

Nilos-Labyrinthdichtung Baureihe LSTO

von Nilos   |   mehr NILOS Ringe

Drucken
Diese Stahlscheibendichtung ist eine berührungsfreie, fettgefüllte Labyrinthdichtung. Sie wird vorwiegend bei fettgeschmierten Lagern eingesetzt, die ungewöhnlich starken Verschmutzungen ausgesetzt sind. Die Labyrinthdichtung erfüllt annähernd die idealen Bedingungen einer Wälzlagerabdichtung. Diese Stahlscheibendichtung ist passend für alle Lagergrößen mit dem entsprechenden Innen- und Außendurchmesser.
Einsatzbereich
  • Wälzlager in stark verschmutzten Einsatzbereichen
  • Baumaschinen, landwirtschaftl. Maschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Förderrollen

Vorteile/Ausführungen
  • einbaufertig, berührungsfrei
  • fettgefüllt
  • max. Umfangsgeschwindigkeit 30 m/s
  • geringer Reiberlust, geringe Lagererwärmung
  • unempfindlich gegen Axialdrücke
  • kann Axialbewegungen bis zu 0,3 mm folgen
  • absolut schlupffeste Spannung nötig
muss absolut schlupffest gegen den Wälzlagerring gespannt werden,
am inneren sowie am äußeren Umfang in axialer Richtung

Technische Daten
  • Höhentoleranz
+0,2 mm
  • Toleranz Innen-Ø d
M8
  • Toleranz Außen-Ø D
k7

Material
  • Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.