Menu

Suche nach "Optibelt TT"
mit oder ohne Innenring – das Platzwunder für hohe radiale Traglasten

Mit ihrer Vielzahl an möglichen Ausführungen bieten Nadellager als bewährte Elemente im Maschinenbau viele Vorteile – sie sind platzsparend und können gleichzeitig aufgrund der langen, dünnen Wälzkörper hohe radiale Lasten aufnehmen. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Optibelt TT“
21-40 von 50 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Nadelkranz INA Baureihe K | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelkranz INA Baureihe K

Schaeffler | Nadellager

Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.

Nadelkranz INA Baureihe K..ZW zweireihig | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelkranz INA Baureihe K..ZW zweireihig

Schaeffler | Nadellager

Zweireihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.

Nadelkranz NTN Baureihe K | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelkranz NTN Baureihe K

NTN SNR | Nadellager

Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.

Nadelkranz NTN Baureihe K..ZW zweireihig | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelkranz NTN Baureihe K..ZW zweireihig

NTN SNR | Nadellager

Zweireihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.

Nadelkranz NTN Baureihe KBK | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelkranz NTN Baureihe KBK

NTN SNR | Nadellager

Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Nadelkranz mit M-Profil ist ausgelegt für Pleuel- und Kolbenbolzen in kleineren und mittleren Motoren und Kompressoren. Nadelkranz für Pleuelfuß nimmt, die durch Fliehkrä...

Nadelkranz NTN Baureihe PK | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelkranz NTN Baureihe PK

NTN SNR | Nadellager

Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Nadelkranz mit M-Profil für Pleuelkopf ist ausgelegt für Pleuel- und Kolbenbolzen in kleineren und mittleren Motoren und Kompressoren.

Nadelhülse INA Baureihe HK | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelhülse INA Baureihe HK

Schaeffler | Nadellager

Ein- oder zweireihiges Nadellager kleinster radialer Bauhöhe nach DIN 618-1/ISO 3245 bzw. DIN 618-2. Diese Nadelhülse besteht aus spanlos geformter, dünnwandiger Außenhülse und Nadelkranz mit Käfig. Die Nadelhülse ermöglicht eine besonders raumsparende und montagefreundliche Lage...

Nadelhülse NTN Baureihe HK | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelhülse NTN Baureihe HK

NTN SNR | Nadellager

Ein- oder zweireihiges Nadellager kleinster radialer Bauhöhe nach DIN 618-1/ISO 3245 bzw. DIN 618-2. Diese Nadelhülse besteht aus spanlos geformter, dünnwandiger Außenhülse und Nadelkranz mit Käfig. Die Nadelhülse ermöglicht eine besonders raumsparende und montagefreundliche Lage...

Nadelbüchse INA Baureihe BK | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelbüchse INA Baureihe BK

Schaeffler | Nadellager

Ein- oder zweireihiges Nadellager kleinster radialer Bauhöhe nach DIN 618-1/ISO 3245 bzw. DIN 618-2. Diese Nadelbüchse besteht aus spanlos geformter, dünnwandiger Außenhülse und Nadelkranz mit Käfig. Die Nadelbüchse eignet sich zum Abschluss von Lagerstellen an Wellenenden, da si...

Nadelbüchse NTN Baureihe BK | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelbüchse NTN Baureihe BK

NTN SNR | Nadellager

Ein- oder zweireihiges Nadellager kleinster radialer Bauhöhe nach DIN 618-1/ISO 3245. Diese Nadelbüchse besteht aus spanlos geformter, dünnwandiger Außenhülse und Nadelkranz mit Käfig. Die Nadelbüchse eignet sich zum Abschluss von Lagerstellen an Wellenenden, da sie auf einer Sei...

Innenring für Nadellager INA Baureihe IR | Nadellager
angesehen
Gekauft
Innenring für Nadellager INA Baureihe IR

Schaeffler | Nadellager

Dieser Innenring hat eine feinbearbeite Laufbahn mit Fasen an den Stirnseiten, die ein leichtes Einführen in das Nadellager ermöglichen sowie eine Beschädigung der Lagerdichtlippen verhindert. Innenring IR nach DIN 620 ist mit oder ohne Schmierbohrung erhältlich.

Innenring für Nadellager INA Baureihe LR | Nadellager
angesehen
Gekauft
Innenring für Nadellager INA Baureihe LR

Schaeffler | Nadellager

Dieser Innenring hat eine geschliffene Laufbahn, gedrehte Stirnfläche und gebrochene Kanten. Innenring LR hat weitere Toleranzen als Innenring IR.

Innenring für Nadellager NTN Baureihe IR | Nadellager
angesehen
Gekauft
Innenring für Nadellager NTN Baureihe IR

NTN SNR | Nadellager

Innenring mit feinbearbeiteter Laufbahn mit Fasen an den Stirnseiten, die ein leichtes Einführen in das Nadellager ermöglichen sowie eine Beschädigung der Lagerdichtlippen verhindert. Innenring 1R nach DIN 620 ist mit oder ohne Schmierbohrung erhältlich.

Axial-Nadelkranz INA Baureihe AXK | Nadellager
angesehen
Gekauft
Axial-Nadelkranz INA Baureihe AXK

Schaeffler | Nadellager

Dieser einreihige Axial-Nadelkranz nach DIN 5405-2 nimmt hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf, bestehend aus Axialkäfig mit integrierten Nadelrollen. Radiallasten müssen separat aufgenommen werden.

Axial-Nadellager INA Baureihe AXW mit Axiallagerscheibe | Nadellager
angesehen
Gekauft
Axial-Nadellager INA Baureihe AXW mit Axiallagerscheibe

Schaeffler | Nadellager

Dieses Axial-Nadellager ist eine Baueinheit bestehend aus Axial-Nadelkranz und Axiallagerscheibe mit Zentrierbund.

Axialscheibe INA Baureihe AS | Nadellager
angesehen
Gekauft
Axialscheibe INA Baureihe AS

Schaeffler | Nadellager

Diese Axiallagerscheibe nach DIN 5405-3/ISO 303 ist gestanzt, durchgehärtet und poliert. Lagerscheibe AS ist als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar, sowie passend zu Axial-Nadelkranz AXK.

Axial-Nadelkranz NTN Baureihe AXK | Nadellager
angesehen
Gekauft
Axial-Nadelkranz NTN Baureihe AXK

NTN SNR | Nadellager

Dieser einreihige Axial-Nadelkranz nach DIN 5405-2 nimmt hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf, bestehend aus Axialkäfig mit integrierten Nadelrollen. Radiallasten müssen separat aufgenommen werden.

Axialscheibe NTN Baureihe AS | Nadellager
angesehen
Gekauft
Axialscheibe NTN Baureihe AS

NTN SNR | Nadellager

Diese Axiallagerscheibe nach DIN 5405-3/ISO 303 ist gestanzt, durchgehärtet und poliert. Lagerscheibe AS ist als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar, sowie passend zu Axial-Nadelkranz AXK.

Nadel-Axial-Kugellager INA Baureihe NX ohne Innenring | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadel-Axial-Kugellager INA Baureihe NX ohne Innenring

Schaeffler | Nadellager

Baureihe ohne Innenring, bestehend aus Radial-Nadellager und einem vollkugeligen Axialteil. Dieses Nadel-Axial-Rillenkugellager ist mit oder ohne Deckkappe erhältlich, nimmt hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stützlager eingesetzt. Dieses Nadel-A...

Nadel-Axial-Kugellager INA Baureihe NKX ohne Innenring | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadel-Axial-Kugellager INA Baureihe NKX ohne Innenring

Schaeffler | Nadellager

Baureihe ohne Innenring nach DIN 5429-1, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Kugelkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Axial-Rillenkugellager ist mit oder ohne Deckkappe erhältlich, nimmt hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stützl...

21-40 von 50 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Stefanie Piesch
Stefanie Piesch
Haberkorn Expertin für Nadellager

Nadellager – die präzisen Kraftpakete in bauraumoptimierter Form

Durch die kompakte Bauform von Nadellagern und Nadelbuchsen ist ein platzsparender Einbau möglich. In unserem Haberkorn Online Shop finden Sie eine Vielzahl an unterschiedlichen Baureihen, Ausführungen und Größen. Durchstöbern Sie gleich unser Sortiment und entdecken Sie Nadellager mit oder ohne Innenring, kombinierte Nadellager, Freiläufe oder die jeweiligen Ersatzteile wie Nadelkränze.

Auf einen Blick
    Mehrere Ausführungen von Nadellager
    Nadellager gibt es in verschiedenen Ausführungen und sie sorgen für eine hohe Tragfähigkeit

    Aufbau eines Nadellagers und die Anwendungsgebiete

    Nadellager sind sehr niedrig gebaute und gleichzeitig sehr tragfähige Wälzlager. Sie können speziell bei sehr hohen Drehzahlen und hoher Laufgenauigkeit sowie bei hoher Anforderung an die Steifigkeit eingesetzt werden.

    Ein Nadellager besteht aus massiven Außenringen, dem Nadelkranz und einem herausnehmbaren Innenring. Nadellager können daher mit oder ohne Innenring geliefert werden. Die Wälzkörper bestehen aus im Verhältnis zu ihrem Durchmesser relativ langen, zylindrischen Rollen – den sogenannten Nadeln oder Nadelrollen.

    Die vielen Einsatzbereiche eines Nadellagers:

    • Kleinelektrogeräte wie beispielsweise Motorsägen

    • Baumaschinen

    • PKW und Zweiräder/Motorräder

    • landwirtschaftliche Maschinen


    Bauarten und Ausführungen von Nadellagern

    Nadellager gibt es in sehr vielen verschiedenen Ausführungen sowie Bauarten. Durch die Bauform können Nadellager sehr hohe radiale Kräfte aufnehmen, dürfen jedoch wirklich ausschließlich radial belastet werden (Ausnahmen: Axial-Nadellager oder kombinierte Lager).

    Sofern die Lagerstelle auch axialen Kräften ausgesetzt ist, können herkömmliche Nadellager mit Axial-Nadellagern kombiniert werden. Wir haben auch fertig konfigurierte kombinierte Nadellager im Programm – diese können beide Kräfte ausgleichen.

    Abbildung eines Nadellagers
    In unserem Haberkorn Online-Shop finden Sie zahlreiche Ausführungen von Nadellager.

    Nadellager gibt es in folgenden Ausführungen:

    • Nadellager mit oder ohne Innenring

    • ein- oder zweireihige Nadellager

    • offen oder abgedichtet

    Daraus bilden sich verschiedene Produktgruppen

    • Nadelkränze

    • Nadelhülsen/Nadelbüchsen

    • Massiv-Nadellager

    • Axialnadellager

    • kombinierte Nadellager

    Nadelkränze
    Nadelkranz

    Nadelkränze gehören zur Gruppe der Radial-Nadellager und bestehen aus einer nicht trennbaren Einheit aus Käfig und Nadeln. Im Gegensatz zu vollnadeligen Lagerungen, bei denen der Lagerraum vollständig mit losen Wälzkörpern (Nadeln) gefüllt ist, werden die Wälzkörper bei Nadelkränzen innerhalb der Käfigtaschen von diesen geführt. Sie sind also ideal als montagefreundliche Baueinheit für besonders kompakte Konstruktionen mit sehr geringem Platzbedarf bei gleichzeitig maximaler Tragfähigkeit. Nadelkränze lassen hohe Drehzahlen zu und haben eine hohe Laufgenauigkeit.

     In der Konstruktion übernehmen Welle und Gehäuse die Funktion als Laufbahn und müssen daher alle Anforderungen hinsichtlich Härte, Geometrie und Rautiefe erfüllen.

    Nadelkränze können in einreihiger oder zweireihiger Ausführung für höhere Belastungen verfügbar sein. Sie werden üblicherweise ohne Abdichtung und Initialschmierung geliefert, müssen aber im Einsatz geschmiert werden. Für die meisten Anwendungen ist Mehrzweckfett als Schmiermittel zu empfehlen. Die Abdichtung erfolgt über die Konstruktion.

    Nadelhülsen/Nadelbüchsen
    Abbildung einer Nadelhülse

    Nadelhülsen bestehen aus einer dünnwandigen Außenhülse und einem Nadelkranz mit Käfig. Sie eignen sich besonders für Anwendungen mit sehr kleinem, radialem Bauraum und werden überall dort eingesetzt, wo die Gehäusebohrung nicht als Laufbahn für Nadelkränze ausgeführt werden kann – diese Rolle übernimmt die Außenhülse. Die Nadelhülse ermöglicht eine besonders raumsparende und montagefreundliche Lagerung mit hoher radialer Tragfähigkeit.

    Aufgrund des fehlenden Innenrings übernimmt die Welle die Aufgabe der Laufbahn – die Lagerstelle muss dafür entsprechend gehärtet und geschliffen werden. In Verbindung mit einem (losen) Innenring sind Nadelhülsen auch für Wellen, die nicht als Laufbahn ausführbar sind, geeignet. Um Schlupfschäden zu vermeiden, ist eine radiale Mindestbelastung von P>Cor/60 erforderlich. Meist wird diese Belastung schon durch das Gewicht der zu lagernden Bauteile und die damit einhergehende äußere Krafteinwirkung erreicht. Nadelbüchsen sind einseitig geschlossene Nadelhülsen und eignen sich daher besonders zum Abschluss von Lagerstellen an Wellenenden.

    Massiv-Nadellager
    Abbildung einer Massiv Nadellager

    Massiv-Nadellager nehmen hohe bis sehr hohe radiale Kräfte auf und werden überall dort eingesetzt, wo Nadelhülsen in Bezug auf Tragfähigkeit oder Genauigkeit nicht mehr ausreichen. Massive Nadellager bestehen aus massiven Außenringen, den Nadelkränzen und (meist) herausnehmbaren Innenringen.

    Die Innenringe sind auch separat lieferbar. Nadellager gibt es in verschiedenen Ausführungen – mit Borden oder ohne Borden am Innen- oder Außenring, als kombinierte Nadellager oder als Einstell-Nadellager zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern zwischen Welle und Gehäuse.

    Axialnadellager
    Abbildung einer Axialnadellager

    Axial-Nadellager bestehen aus in einem formstabilen Käfig geführten Nadelrollen. Sie benötigen einen (sehr) kleinen Bauraum und sind axial sehr steif ausgeführt. Sie können hohe Axialkräfte (jedoch keine radialen Kräfte) aufnehmen und sind unempfindlich gegenüber Stößen.

    Sofern sich die angrenzenden Maschinenbauteile als Laufbahn eignen, können sie ohne weitere Laufscheiben eingesetzt werden. Axial-Nadellager werden überall dort eingesetzt, wo die Tragfähigkeit bei vergleichbaren Axial-Rillenkugellagern nicht mehr ausreicht und die Belastbarkeit eines Axial-Zylinderrollenlagers noch nicht nötig ist. Im Gegensatz zur Kugel als Wälzkörper kann die Rolle (Nadel) durch die größere Kontaktfläche höhere Kräfte aufnehmen.

    Axial-Nadellager gleichen keine Winkel- oder Versatzfehler zwischen Welle und Lagerung aus. Daher müssen die Anschlussteile steif und eben sein und die Auflageflächen der Lagerteile an der Welle und im Gehäuse senkrecht zur Wellenachse stehen.

    Kombinierte Nadellager
    Abbildung einer kombinierten Nadellager

    Kombinierte Nadellager eignen sich besonders für Anwendungen mit hohen radialen Belastungen als auch bei Anforderungen an hohe Steifigkeit bei gleichzeitig geringem Platzbedarf. Im Vergleich zu Nadellagern, die üblicherweise keine axialen Lasten aufnehmen können, bieten kombinierte Lager die Möglichkeit, Axialbelastungen je nach Type in ein oder zwei Richtungen aufzunehmen.

    Kombinierte Nadellager bestehen aus einem Radial-Nadellager, das mit einem Axiallagerteil (z.B. Rillenkugellager, Zylinderrollenlager oder Schrägkugellager) kombiniert wird. Sie ermöglichen technisch einfache und wirtschaftlich kostengünstige Konstruktionen.


    Nadellager in Premiumqualität von Top-Herstellern

    Bei Nadellagern setzen wir auf die bewährte Qualität von Top-Herstellern und weltweiten Marktführern. Wir führen daher Nadellager der Marken INA (Schaeffler) und NTN.

    INA-Nadellager in X-Life-Qualität

    Schaeffler setzt bei der Produktion von Nadellagern auf Premium-Qualität und verleiht ihnen das Gütesiegel X-Life. Wenn Sie hohe Tragfähigkeit und lange Lebensdauer bei Ihren Radial-Nadellagern suchen, eignet sich die X-Life-Premiumqualität am besten. Um das Level von X-Life zu erreichen, wird der Fokus auf eine höhere Qualität der Walzkörper und des Stahls gelegt. Auch eine neugestaltete Innenkonstruktion, perfektionierte Kontaktgeometrie zwischen Nadel und Laufbahn sowie eine angepasste Wärmebehandlung helfen, diesen Standard zu erreichen.

    Durch die technischen Verbesserungen von X-Life ergeben sich einige Vorteile:

    • energieeffizienter und reibungsarmer Lauf

    • deutlich längere Lebensdauer

    • höhere betriebliche Sicherheit

    • umweltfreundliche Lagerung

    • größere Laufruhe

    • bessere Lastverteilung im Lager

    • größere dynamische Belastbarkeit der Lager

    Am Nachsetzzeichen „XL“ erkennen Sie Nadellager in X-Life-Qualität.

    Der Anwendungsbereich

    Der optimale Anwendungsbereich der X-Life-Nadellager ist dank der einzigartigen technischen Merkmale in:

    • Kompressoren

    • Druckmaschinen

    • in der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie

    • Automotive-Fahrwerken und -Getrieben

    • Industrie-, Eisenbahn- und Windradgetrieben

    • landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten

    NTN – ein führender Hersteller von Nadellagern und Kurvenrollen

    NTN – einer der Marktführer im Bereich Nadellager – setzt seit über 50 Jahren auf Qualität „made in Japan“. Jährlich produziert NTN über 320 Millionen Stück aus der breiten Produktpalette im Nadellager-Programm und liefert diese einerseits in den OEM-Bereich, deckt aber auch MRO-Bedarfe ab. Viele namhafte Referenzen aus der Industrie bauen bereits auf die hohe Qualität von NTN.

    Erfahren Sie im folgenden Film mehr zu den Nadellagern von NTN:

    Youtube-Video