Menu

Schwingungsdämpfer ESL

von Rosta   |   mehr Schwingungsdämpfer

Drucken
Dämpfer zur Aufnahme von Druck-, Zug- und Schubbelastung.
Einsatzbereich
  • Lagerung von Motorprüfständen, Notstromaggregaten oder Kompressoren
  • Seilbahnkabinen
  • Kranbahnen

Vorteile/Ausführungen
  • abreißsicher
  • wartungsfrei
  • hohe Isolierwirkung
  • verzinkte Verschraubungen
  • in jeder beliebigen Lage montierbar
  • bestückte Übergabestationen bieten eine progressive Einfederungscharakteristik, welche das Aufkommen der hohen kinetischen Energie bei Materialaufschlag wirkungsvoll dämpft

Anwendungen/Hinweise
  • Belastung G in Z-Richtung
  • Belastung in X-Richtung beträgt max. das Doppelte der Z-Richtung
  • die Belastung in Y-Richtung beträgt max. 20 % der Z-Richtung
  • bei maximaler Druckbelastung und Endsetzung ca. 1 Jahr
  • die Größen 50 bis 50-2 können miteinander kombiniert werden; identische Höhen und Einsatzparameter
  • die Montage mehrerer Dämpfer immer in der selben Richtung

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • blaue Schichtlackierung
40–80 µm

Material
  • Aluminiumprofil und Stahlblech
  • Gummiqualität Naturkautschuk NR, Rubmix 10

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.