Produkte von Item
Schlanke und robuste Konstruktionen für industrielle Anwendungen dank modularer Komponenten
Schlanke und robuste Konstruktionen für industrielle Anwendungen dank modularer Komponenten
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden sowie als schweres Scharnier mit Verstellbereich ±90°. Gelenk T2 kann aufgrund von zwei unverlierbaren vormontierten Schrauben M 5 x 12 sehr einfach stirnseitig an zwei Profil...
Verbindung von Profilen 8 stirnseitig bzw. an Nut in beliebiger Winkellage. Gelenk wird für leichte Verstelleinrichtungen und zur Anbindung stabilisierender Raumdiagonalen eingesetzt z. B. Monitor, Strahler. Durch separat bestellbares Kugelgelenke 8 ist eine zweidimensionale Ausr...
Verbindung von Profilen 8 stirnseitig bzw. an Nut in beliebiger Winkellage. Gelenk mit Klemmhebel ist leicht lösbar, feststellbar und wird gerne für leichte Verstelleinrichtungen und zur Anbindung stabilisierender Raumdiagonalen eingesetzt z. B. Monitor, Strahler. Durch separat b...
Verbindungssatz für Profile mit Gehrungszuschnitt eignet sich zur Verbindung dieser in freiem Winkel von 30° bis 90° zueinander. Die einander zugewandten Profilnuten bleiben frei für die Aufnahme von Flächenelement und eignet sich z. B. zum Bau von Rahmenelementen, Scheibeneinfa...
Verbindungssatz um zwei Profile mit identischem Gehrungswinkel von 30° bis 90° in Winkellage zueinander zu verbinden. Die einander zugewandten Profilnuten bleiben frei für die Aufnahme von Flächenelement und eignet sich z. B. zum Bau von Rahmenelementen, Scheibeneinfassungen, Sch...
Formschlüssige Positionsverbindung von zwei Profilen deren Nutseiten sich genüberliegen oder bei stirnseitiger Verbindung eines Profils an der Nutseite des anderen Profils. Beide Hälften werden zwischen den zu verbindenden Profilen positioniert, verschraubt und eignet sich sehr g...
Ideale Verbindung für temporäre Aufbauten aufgrund sehr schneller Montage. Aufsetzbare Verbindung ermöglicht das Anbringen und Befestigen kreuzender Profilnuten 8 an jeder Stelle und mit beliebigem Winkel. Profilabschnitte können an bereits bestehende Konstruktionen angebracht un...
Ideale Verbindung für temporäre Aufbauten aufgrund sehr schneller Montage. Aufsetzbare rechtwinklige Verbindung von Profilnut 8 mit einem Profil 8 stirnseitig. Profilabschnitte können an bereits bestehende Konstruktionen angebracht und als immer wieder verwendbare, variable Streb...
Ideale, kraftschlüssige Verbindung von Profilen der Baureihe 8, die sich mit ihren Außenflächen kreuzend oder parallel berühren. Direktverbindungssatz besteht aus Verbinder, Nutenstein, Schrauben und ermöglicht ein Verschieben in Nutrichtung. Direktverbinder eignet sich besonders...
Bündiger, schneller Anschluss von nebeneinander liegenden bzw. parallel verlaufenden Profilen miteinander. Einzelne Stellwandelemente oder eigenstabile Abtrennungen können ohne aufwändige Ausrichtvorgänge aneinander gereiht werden. Höhenversatz kann durch Verschieben der Profile
Tragfähige Stahlplatte zur universellen Befestigung beliebiger Zubehörteile wie Kabelkanal, Träger- und Wandprofil oder anderer Bauteile an Profilkonstruktion oder Gestell. Befestigungsplatte eignet sich zur nachträglichen Versteifung sowie Verstärkung von Konstruktionen und Gest...
Tragfähige Stahlplatte wird zum unkomplizierten Verbinden von zwei runden Profilen der Baureihe 8 D40 verwendet. Verbindungsplatte wird oben in 2 Profilen D40 befestigt und ermöglicht so einfache Konstruktion von geraden oder abgewinkelten Raumteilern, Stell- oder Schallschutzwän...
Die Gründer von item haben vor rund 40 Jahren Systembaukästen für industrielle Anwendungen revolutioniert: Modulare und hochwertige Profilsysteme aus Aluminium (Verbindungselemente, Flächenelemente, Bodenelemente etc.) können individuell miteinander kombiniert werden. Dadurch können zum Beispiel robuste und doch schlanke Regale sowie komplette Produktionsstraßen einfach und kosteneffizient konstruiert werden.
Heute ist item mit seinen Niederlassungen in den USA, China, Deutschland, Italien, Polen und der Schweiz weltweiter Marktführer auf diesem Gebiet.
item hat für (fast) jeden industriellen Bereich eine individuelle Lösung parat:
Speziell für den Produktionsbereich bietet item individuell anpassbare und erweiterbare Arbeitstische sowie individuelle Ausstattung: Leuchtelemente, Werkzeugbereitstellung oder Medienversorgung. Das ermöglicht ergonomisches und effizientes Arbeiten.
Anstelle von sperrigen Regalen punktet item mit „schlankem“ und dennoch stabilem Design. Das Profilrohrsystem D30 kann beispielsweise für Regale, Transportwagen oder Arbeitsstationen verwendet werden.
Mit den item-Profilsystemen können sogar Maschinentreppen oder Industriegeländer normgerecht und sicher konstruiert werden. Die Planung wird individuell an die Kundenanforderungen angepasst. Die Treppen können sowohl freistehend als auch integriert geplant werden.
Mit den XMS-Maschinenmodulen können mit einer geringen Anzahl von Bauteilen ganz einfach robuste Maschinengestelle konstruiert werden. Integrierte Kabelkanäle schützen die Leitungen und spezielle Dichtprofile garantieren dichte Türspalten.
Mit der Entwicklung des MB-Systembaukastens 1980 sowie den stetigen Weiterentwicklungen hat item in der Industrie viele Vorteile geschaffen. Der Bau von Maschinen, industriellen Anlagen und Betriebseinrichtungen war noch nie so kostengünstig und einfach:
Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
Die über 4000 verfügbaren Komponenten werden aus Aluminium hergestellt. Aluminium hat ein geringeres Eigengewicht und hält dennoch enormer Belastung stand.
Zeitersparnis bei Planung und Konstruktion
Für den Aufbau mancher Konstruktionen wird nur eine Person benötig. Die Profilsysteme können einfach miteinander verschraubt werden.
Erfüllt (fast) jeden Kundenwunsch
Für jeden Kunden ist eine individuelle Lösung möglich. Ob für Produktionshallen, Werkstätten oder Betriebseinrichtungen, Maschinen, stabile Regale, Treppen, Arbeitsplatzsysteme, Fördertechnik - jede Idee ist umsetzbar.
Langlebig, robust & erweiterbar
Dank des einheitlichen patentierten Profilsystems können die Elemente jederzeit erweitert werden.
Zeitloses und schlankes Design
item punktet mit hoher Funktionalität und harmonischem Design. Das Unternehmen hat dafür schon mehrmals den German Design Award gewonnen.
Seit 1988 führt Haberkorn den Generalvertrieb von item-Profilsystemen in Österreich durch. Im Laufe der Jahre sind die Vertragsgebiete Tschechien, Slowakei, Ungarn und Serbien dazugekommen.
Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit item, dem wöchentlichen Warenfluss von Deutschland nach Österreich, dem großzügigen Lager und unseren vielfältigen Serviceangeboten sind wir bestens für die Betreuung aller item-Kunden und Interessenten gerüstet. Die Ware wird natürlich immer pünktlich geliefert.
Arbeitsabläufe, benötigte Maschinen und Räumlichkeiten entwickeln sich ständig weiter. item wächst mit den neuen Anforderungen in der Industrie sowie den Kundenwünschen. Der ursprüngliche MB-Systembaukasten von item wurde darum stetig erweitert. Das Sortiment wird beinahe jährlich um bis zu 100 neue Komponenten größer. So können Konstruktionen, Automationslösungen, Maschinen, Transportsysteme, Schutzwände und Co. noch individueller geplant und erweitert werden. Dank des patentierten Profilsystems passen selbst neue Komponenten auf „alte“, bereits konstruierte Elemente.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!