Produkte von Item
Schlanke und robuste Konstruktionen für industrielle Anwendungen dank modularer Komponenten
Schlanke und robuste Konstruktionen für industrielle Anwendungen dank modularer Komponenten
Verbindungselement um zwei Profile im 45° Winkel an einem dritten Profil zu befestigen. Winkelverbinder T2 eignet sich sehr gut zum Bau von Stützstreben, Knoten und Fachwerken. Anzubindende Profile werden mit Halbrundschraube, Universalverbinder bzw. Automatikverbinder und Nutens...
Einfache Verbindung zweier Profile der selben Baureihe untereinander, welche sich mit den Seitenfläche berühren und unter beliebigem Winkel kreuzen. Das Öffnen der Schraube bzw. Klemmhebels hebt die Spannung beider Profilnuten gleichzeitig und wird gerne für Ablagen verwendet, di...
Einfach anzuwendender, rechtwinkliger Verbindungswinkel inklusive Senkschraube und Nutenstein eignet sich für mittlere Belastungen. Winkel verfügt über stabile Verdrehsicherung, die einseitig in die Nut eingreift, und daher auch für beliebige Befestigung anderer Bauteile an Profi...
Einfach anzuwendender Verbindungswinkel mit zwei Einsätzen inklusive Senkschraube und Nutenstein eignet sich sehr gut um Profile im rechten Winkel oder kreuzend zu verbinden sowie Flächenelemente an Profilnut zu befestigen. Einsätze verfügen über Verdrehsicherung und können im 90...
Radiendichtung aus Kunststoff schafft stetigen, sauberen Übergang der Außenkontur bei T-förmigen Profilverbindungen des Systembaukastens. Spalt zwischen geradem stirnseitigen Sägeschnitt des Profils und dem Radius der Profilkante wird durch Dichtung ausgefüllt und verhindert Eind...
Zusätzliche formschlüssige Sicherung von kraftschlüssigen Verbindungen, z. B. für schwer belastete sowie schlag- und stoßbelastete, horizontale Streben an durchgehend vertikalen Profilen. Verstiftungselement sollte paarweise unterstützend zu Standard-, Universal- oder Automatik-V...
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. Gelenk mit Klemmhebel ist leicht lösbar, feststellbar und wird gerne für verstellbare Halterungen, schwenkbare Greifschalenausleger usw. verwendet. In Verbindung mit Distanzr...
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden sowie als schweres Scharnier mit Verstellbereich ±90°. Gelenk T1 kann aufgrund unverlierbarer vormontierter Schraube M 5 x 12 sehr einfach stirnseitig an Profil 5 verschraubt
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden sowie als schweres Scharnier mit Verstellbereich ±90°. Gelenk T2 kann aufgrund von zwei unverlierbaren vormontierten Schrauben M 5 x 12 sehr einfach stirnseitig an zwei Profil...
Die Gründer von item haben vor rund 40 Jahren Systembaukästen für industrielle Anwendungen revolutioniert: Modulare und hochwertige Profilsysteme aus Aluminium (Verbindungselemente, Flächenelemente, Bodenelemente etc.) können individuell miteinander kombiniert werden. Dadurch können zum Beispiel robuste und doch schlanke Regale sowie komplette Produktionsstraßen einfach und kosteneffizient konstruiert werden.
Heute ist item mit seinen Niederlassungen in den USA, China, Deutschland, Italien, Polen und der Schweiz weltweiter Marktführer auf diesem Gebiet.
item hat für (fast) jeden industriellen Bereich eine individuelle Lösung parat:
Speziell für den Produktionsbereich bietet item individuell anpassbare und erweiterbare Arbeitstische sowie individuelle Ausstattung: Leuchtelemente, Werkzeugbereitstellung oder Medienversorgung. Das ermöglicht ergonomisches und effizientes Arbeiten.
Anstelle von sperrigen Regalen punktet item mit „schlankem“ und dennoch stabilem Design. Das Profilrohrsystem D30 kann beispielsweise für Regale, Transportwagen oder Arbeitsstationen verwendet werden.
Mit den item-Profilsystemen können sogar Maschinentreppen oder Industriegeländer normgerecht und sicher konstruiert werden. Die Planung wird individuell an die Kundenanforderungen angepasst. Die Treppen können sowohl freistehend als auch integriert geplant werden.
Mit den XMS-Maschinenmodulen können mit einer geringen Anzahl von Bauteilen ganz einfach robuste Maschinengestelle konstruiert werden. Integrierte Kabelkanäle schützen die Leitungen und spezielle Dichtprofile garantieren dichte Türspalten.
Mit der Entwicklung des MB-Systembaukastens 1980 sowie den stetigen Weiterentwicklungen hat item in der Industrie viele Vorteile geschaffen. Der Bau von Maschinen, industriellen Anlagen und Betriebseinrichtungen war noch nie so kostengünstig und einfach:
Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
Die über 4000 verfügbaren Komponenten werden aus Aluminium hergestellt. Aluminium hat ein geringeres Eigengewicht und hält dennoch enormer Belastung stand.
Zeitersparnis bei Planung und Konstruktion
Für den Aufbau mancher Konstruktionen wird nur eine Person benötig. Die Profilsysteme können einfach miteinander verschraubt werden.
Erfüllt (fast) jeden Kundenwunsch
Für jeden Kunden ist eine individuelle Lösung möglich. Ob für Produktionshallen, Werkstätten oder Betriebseinrichtungen, Maschinen, stabile Regale, Treppen, Arbeitsplatzsysteme, Fördertechnik - jede Idee ist umsetzbar.
Langlebig, robust & erweiterbar
Dank des einheitlichen patentierten Profilsystems können die Elemente jederzeit erweitert werden.
Zeitloses und schlankes Design
item punktet mit hoher Funktionalität und harmonischem Design. Das Unternehmen hat dafür schon mehrmals den German Design Award gewonnen.
Seit 1988 führt Haberkorn den Generalvertrieb von item-Profilsystemen in Österreich durch. Im Laufe der Jahre sind die Vertragsgebiete Tschechien, Slowakei, Ungarn und Serbien dazugekommen.
Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit item, dem wöchentlichen Warenfluss von Deutschland nach Österreich, dem großzügigen Lager und unseren vielfältigen Serviceangeboten sind wir bestens für die Betreuung aller item-Kunden und Interessenten gerüstet. Die Ware wird natürlich immer pünktlich geliefert.
Arbeitsabläufe, benötigte Maschinen und Räumlichkeiten entwickeln sich ständig weiter. item wächst mit den neuen Anforderungen in der Industrie sowie den Kundenwünschen. Der ursprüngliche MB-Systembaukasten von item wurde darum stetig erweitert. Das Sortiment wird beinahe jährlich um bis zu 100 neue Komponenten größer. So können Konstruktionen, Automationslösungen, Maschinen, Transportsysteme, Schutzwände und Co. noch individueller geplant und erweitert werden. Dank des patentierten Profilsystems passen selbst neue Komponenten auf „alte“, bereits konstruierte Elemente.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!