Produkte von Item
Schlanke und robuste Konstruktionen für industrielle Anwendungen dank modularer Komponenten
Schlanke und robuste Konstruktionen für industrielle Anwendungen dank modularer Komponenten
Universelles, blendfreies Arbeitsplatzlicht, ist durch praktischen Schwenkhalter einfach am Arbeitstisch zu befestigen, auszurichten und bietet eine gleichmäßig, helle Ausleuchtung von Arbeitsflächen durch Kompaktleuchtstofflampe in Verbindung mit Mikrolinsen-Streuscheibe.
Leuchtensatz LED kombiniert Leuchte mit Anschlussleitung und elektrischem Transformator. Langlebige LED Leuchte lässt sich stufenlos um 360° schwenken. Diffusorscheibe sowie Mikroprismenabdeckung sorgen für gleichmäßige blendfrei Arbeitsplatzausleuchtung bis über 1.000 Lux.
Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit RGB eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik anzuzeigen. Innenraumleuchte besitzt offene Kabelenden zum schnellen Anschluss von separat bestellbarem 4-poligen Anschlussstecker M 12 oder einer 24 Volt Stromquelle....
Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit Multi-Segment RGB 12V eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik intuitiv zu signalisieren. Segmente können unabhängig voneinander in verschiedenen Farben leuchten. LED-Band wird in Verbindung mit separat bestellba...
Signalleuchte bzw. Statusleuchte mit lichtstarker LED-Leuchtfläche, wobei die Parametrierung über separat bestellbarem IO-Link erfolgt. Lichtfunktionen wie Farben, Helligkeit, Blinkverhalten einzelner LED-Segmente sowie individuelle Ansteuerung der zwei Segmente sind möglich und
Leuchte mit drei einzeln ansteuerbaren LED-Segmenten zur individuellen Farb- und Lichtsignalisierung. Voreingestellte Farbkodierung ermöglicht den Einsatz als Maschinenampel in industrieller Produktion. Neben der Standardausführung ist die Leuchte mit IO-Link erhältlich bei der j...
Leuchte mit Warnton und drei einzeln ansteuerbare Segmente zur individuellen Farb- und Lichtsignalisierung. Voreingestellte Farbkodierung ermöglicht den Einsatz als Maschinenampel in der industriellen Produktion. Neben der Standardausführung ist die Leuchte mit IO-Link erhältlich...
Die Maschinenleuchte gibt es in fünf Größen. Damit kann der hinterste Winkel oder eine große Kabine erhellt werden. Wegen der hohen Schutzart IP67 können die Leuchten auch unter extremen Bedingungen eingesetzt werden. Die sichere Befestigung erfolgt über die Systemnut 8. Ein inte...
Die Gründer von item haben vor rund 40 Jahren Systembaukästen für industrielle Anwendungen revolutioniert: Modulare und hochwertige Profilsysteme aus Aluminium (Verbindungselemente, Flächenelemente, Bodenelemente etc.) können individuell miteinander kombiniert werden. Dadurch können zum Beispiel robuste und doch schlanke Regale sowie komplette Produktionsstraßen einfach und kosteneffizient konstruiert werden.
Heute ist item mit seinen Niederlassungen in den USA, China, Deutschland, Italien, Polen und der Schweiz weltweiter Marktführer auf diesem Gebiet.
item hat für (fast) jeden industriellen Bereich eine individuelle Lösung parat:
Speziell für den Produktionsbereich bietet item individuell anpassbare und erweiterbare Arbeitstische sowie individuelle Ausstattung: Leuchtelemente, Werkzeugbereitstellung oder Medienversorgung. Das ermöglicht ergonomisches und effizientes Arbeiten.
Anstelle von sperrigen Regalen punktet item mit „schlankem“ und dennoch stabilem Design. Das Profilrohrsystem D30 kann beispielsweise für Regale, Transportwagen oder Arbeitsstationen verwendet werden.
Mit den item-Profilsystemen können sogar Maschinentreppen oder Industriegeländer normgerecht und sicher konstruiert werden. Die Planung wird individuell an die Kundenanforderungen angepasst. Die Treppen können sowohl freistehend als auch integriert geplant werden.
Mit den XMS-Maschinenmodulen können mit einer geringen Anzahl von Bauteilen ganz einfach robuste Maschinengestelle konstruiert werden. Integrierte Kabelkanäle schützen die Leitungen und spezielle Dichtprofile garantieren dichte Türspalten.
Mit der Entwicklung des MB-Systembaukastens 1980 sowie den stetigen Weiterentwicklungen hat item in der Industrie viele Vorteile geschaffen. Der Bau von Maschinen, industriellen Anlagen und Betriebseinrichtungen war noch nie so kostengünstig und einfach:
Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
Die über 4000 verfügbaren Komponenten werden aus Aluminium hergestellt. Aluminium hat ein geringeres Eigengewicht und hält dennoch enormer Belastung stand.
Zeitersparnis bei Planung und Konstruktion
Für den Aufbau mancher Konstruktionen wird nur eine Person benötig. Die Profilsysteme können einfach miteinander verschraubt werden.
Erfüllt (fast) jeden Kundenwunsch
Für jeden Kunden ist eine individuelle Lösung möglich. Ob für Produktionshallen, Werkstätten oder Betriebseinrichtungen, Maschinen, stabile Regale, Treppen, Arbeitsplatzsysteme, Fördertechnik - jede Idee ist umsetzbar.
Langlebig, robust & erweiterbar
Dank des einheitlichen patentierten Profilsystems können die Elemente jederzeit erweitert werden.
Zeitloses und schlankes Design
item punktet mit hoher Funktionalität und harmonischem Design. Das Unternehmen hat dafür schon mehrmals den German Design Award gewonnen.
Seit 1988 führt Haberkorn den Generalvertrieb von item-Profilsystemen in Österreich durch. Im Laufe der Jahre sind die Vertragsgebiete Tschechien, Slowakei, Ungarn und Serbien dazugekommen.
Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit item, dem wöchentlichen Warenfluss von Deutschland nach Österreich, dem großzügigen Lager und unseren vielfältigen Serviceangeboten sind wir bestens für die Betreuung aller item-Kunden und Interessenten gerüstet. Die Ware wird natürlich immer pünktlich geliefert.
Arbeitsabläufe, benötigte Maschinen und Räumlichkeiten entwickeln sich ständig weiter. item wächst mit den neuen Anforderungen in der Industrie sowie den Kundenwünschen. Der ursprüngliche MB-Systembaukasten von item wurde darum stetig erweitert. Das Sortiment wird beinahe jährlich um bis zu 100 neue Komponenten größer. So können Konstruktionen, Automationslösungen, Maschinen, Transportsysteme, Schutzwände und Co. noch individueller geplant und erweitert werden. Dank des patentierten Profilsystems passen selbst neue Komponenten auf „alte“, bereits konstruierte Elemente.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!