Menu

Rollenschiene 6 40x40 E

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 6 40x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.
Einsatzbereich
  • LCA-Anwendungen
  • Karakuri Anwendungen
  • Lagertechnik
  • Fördertechnik
  • tragendes Element in Gestell, Regal

Vorteile/Ausführungen
  • Nut 6
  • biegesteif
  • an Unterseite zu befestigen
  • hohe Tragkraft auf langen Strecken
  • hohe Steifigkeit, auch gegen seitliches Biegen

Anwendungen/Hinweise
  • nutähnliche Außengeometrie ist ausschließlich für Aufnahme der Führungsschiene Rollenbahn 6 40x40 E (separat bestellbar) geeignet
  • Rollenschiene verwendet 23 mm breite Rollen (separat bestellbar)
  • breitere Alternative Rollenschiene 6 80x40 E

Technische Daten
  • Fläche
3,63 cm²
  • Flächenträgheitsmoment x-Achse
5 cm4
  • Flächenträgheitsmoment y-Achse
8,53 cm4
  • Widerstandsmoment x-Achse
1,99 cm³
  • Widerstandsmoment y-Achse
4,27 cm³

Material
  • Aluminium eloxiert

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Ersatzteil von
Rollenbahn 6 40x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30

Item Ersatzteil von

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell befestigen.

Materialfluss
Dazu passt
Lagerschiene 100 D4-20/33 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Lagerschiene 100 D4-20/33

Item Dazu passt

Solide Polyamidleiste um individuelle Rollenbahn zu gestalten und Achsen der Rollen D30-23 Standard an Ort und Stelle zu halten. Wird auch gerne als Ersatzteil für Rollenbahn 6 40x40 E D30 sowie Rollenbahn 8 80x40 E D30 verwendet.

Materialfluss
Dazu passt
Lagerschiene 100 D4-50 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Lagerschiene 100 D4-50

Item Dazu passt

Solide Polyamidleiste um individuelle Rollenbahn zu gestalten und Achsen der Rollen D30 an Ort und Stelle zu halten. Wird auch gerne als Ersatzteil für Rollenbahnen 6 eingesetzt.

Materialfluss
Dazu passt
Lagerschiene 100 D4-12,5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Lagerschiene 100 D4-12,5

Item Dazu passt

Solide Polyamidleiste um individuelle Rollenbahn zu gestalten und Achsen der Rollen D11 an Ort und Stelle zu halten. Wird auch gerne als Ersatzteil für Rollenbahn 6 40x40 sowie 6 80x40 verwendet.

Materialfluss
Dazu passt
Lagerschiene 100 D4-50 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Lagerschiene 100 D4-50 ESD

Item Dazu passt

Antistatisch ausgerüstete Leiste um individuelle Rollenbahn zu gestalten und Achsen der Rollen D30 an Ort und Stelle zu halten. Wird auch als Ersatzteil für Rollenbahnen 6 eingesetzt.

Materialfluss
Dazu passt
Achse D4 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Achse D4

Item Dazu passt

Stabile Achse ist in 2 unterschiedlichen Längen erhältlich und garantiert leichten, ruhigen Lauf der Transportrolle in der Rollenbahn 6.

Materialfluss
Dazu passt
Rolle D30-23 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D30-23

Item Dazu passt

Leichtlaufende, belastbare Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 6 40x40 E individuell nach Bedarf zu bestücken oder um Rollenbahn 6 40x40 E D30 nachzurüsten. Wahlweise mit Bordscheibe zur seitlichen Führung oder in halber Breite erhältlich.

Materialfluss
Dazu passt
Rolle D11-23 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D11-23

Item Dazu passt

Transportrolle zum Bau von Rollenbahn 40x40 E D30 in Verbindung mit Lagerschiene, Rollenschiene und Achse (jeweils separat bestellbar). Geringer Rollenabstand und Laufruhe ermöglicht gleichmäßig verlaufende Transportstrecken, wobei Erschütterungen minimiert und besonders weiche K...

Materialfluss
Dazu passt
Rolle D11-23 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D11-23 ESD

Item Dazu passt

Transportrolle zum Bau von elektrostatisch ableitfähigen Rollenbahnen 40x40 E D30 in Verbindung mit Lagerschiene, Rollenschiene und Achse (jeweils separat bestellbar). Geringer Rollenabstand und Laufruhe ermöglicht gleichmäßig verlaufende Transportstrecken, wobei Erschütterungen

Materialfluss
Dazu passt
Abdeckplatte Rollenschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte Rollenschiene

Item Dazu passt

Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...

Materialfluss
Dazu passt
Kugelrolleneinsatz D16-33 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kugelrolleneinsatz D16-33 ESD

Item Dazu passt

Vormontierte und ESD-sichere Kompaktrolle für Rollenbahn 6 40x40 ESD um Transportgut reibungsarm in jede Richtung zu bewegen. Kugelrolle ermöglicht auch eine Richtungsänderung in Karakuri/LCA-Anwendungen sowie auf Transportstrecken.

Materialfluss
Dazu passt
Gleitbügelsatz D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitbügelsatz D30 ESD

Item Dazu passt

Beidseitig gebogener Stahlbügel ermöglicht Kleinladungsträger das letzte Stück einer Transportstrecke D30 gleiten zu lassen. Bügel wird einfach an Profil bzw. Profilrohr D30 eingehängt. Obere Drahtenden können um bereits verschraubte Rollenbahnaufnahmen mit 40 mm Breite geführt w...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken