Menu

Betätiger für Sicherheits-Endschalter/-Verriegelung

von Item   |   mehr Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Drucken
Betätiger in beweglicher oder starrer Ausführung, wird als Sicherheitskomponente eingesetzt und gewährleistet Maschinensicherheit durch unterbrechen oder verhindern des Maschinenbetriebes beim Öffnen der Tür.
Einsatzbereich
  • Hubtür
  • Schiebetür
  • Schwenktür
  • Schutztürbau
  • Schutzzaunbau

Vorteile/Ausführungen
  • robust
  • Langlöcher zum befestigen
  • starrer oder einstellbarer Betätigungsradius
  • schnelles Abschalten im Notfall
  • Gewährleistung der Maschinensicherheit
  • Verhinderung unbeabsichtigter Inbetriebnahme
  • Kontrolle des Zugangs zu gefährlichen Bereichen
  • einfache Integration in bestehende Sicherheitssysteme
  • Typ starr kompakt, eignet sich für mittelgroße Schiebe- und Schwenktüren, Türbreite <500 mm und >1000 mm
  • Typ beweglich kompakt, eignet sich für Schwenktüren, Türbreite <500 mm (Winkelausgleich) und für besonders große Türen (Toleranzausgleich)

Anwendungen/Hinweise
  • kann einfach mit separat bestellbarem Befestigungssatz 6-8 an Profil befestigt werden
  • wird in Verbindung mit Sicherheits-Endschalter sowie Sicherheits-Verriegelung (jeweils separat bestellbar) eingesetzt werden

Material
  • Betätiger glasfaserverstärktes Polyamid/korrosionsbeständiger Stahl
  • Befestigungsmaterial Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 2–3 Sicherheits-Halbrundschrauben
  • 2–3 Vierkantmuttern DIN 557

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungssatz 6-8 für Sicherheitsschalter | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz 6-8 für Sicherheitsschalter

Item Dazu passt

Satz besteht aus Winkel, Befestigungsplatte, Abdeckkappe und Befestigungselemente um Sicherheitsendschalter oder -verriegelung an Profilnut 6 oder 8 zu befestigen. Kompletter Befestigungssatz ist serienmäßig mit manipulationssicheren Innensechskantschrauben ausgestattet.

Sicherheits-Endschalter | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Endschalter

Item Dazu passt

Zwangsöffnender, kompakter Positionsschalter zur elektrischen und mechanischen Absicherung von Schwenk-, Hub- und Schiebetüren. Schließt den Kontakt sobald Betätiger eingedrückt wird und gewährleistet so eine zuverlässige Überwachung und Steuerung des Türzustands. Um komplette Si...

Sicherheits-Verriegelung | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Verriegelung

Item Dazu passt

Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen und Absicherung von Schutzzäunen, Schutzgittern, Maschineneinhausungen. Verriegelung nach Ruhestromprinzip verriegelt bei entsprechender Beschaltung zugleich den Betätiger und das Öffnen der Tür ist bei Stro...

Sicherheits-Endschalter | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Endschalter

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Zwangsöffnender, kompakter Positionsschalter zur elektrischen und mechanischen Absicherung von Schwenk-, Hub- und Schiebetüren. Schließt den Kontakt sobald Betätiger eingedrückt wird und gewährleistet so eine zuverlässige Überwachung und Steuerung des Türzustands. Um komplette Si...

Sicherheits-Verriegelung | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Verriegelung

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen und Absicherung von Schutzzäunen, Schutzgittern, Maschineneinhausungen. Verriegelung nach Ruhestromprinzip verriegelt bei entsprechender Beschaltung zugleich den Betätiger und das Öffnen der Tür ist bei Stro...

Anschlussleitung mit Stecker, Sicherheitsschalter | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung mit Stecker, Sicherheitsschalter

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

4-adriges, hochwertiges Kabel mit Anschlussstecker A bzw. B-codiert eignet sich sehr gut zur zuverlässigen und sichere Verbindung von Sicherheitsendschalter in industriellen Anwendungen.

Sicherheitssensor 8 24 VDC | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Sicherheitssensor 8 24 VDC

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Berührungsloser, sicherer Näherungsschalter mit RFID-Technologie ist dauerhaft sicher ohne mechanischen Verschleiß. Betätiger mit codiertem Chip wird in Nut 8 eingebaut. Sensor registriert exakt, ob Chip sich im Sensorbereich befindet. Zwei kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge di...

Anschlussleitung mit Stecker für Sicherheitssensor | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung mit Stecker für Sicherheitssensor

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Anschlusskabel mit Stecker um Sicherheitssensor mit anderen Sicherheitsschaltern zuverlässig und sicher zu verbinden. Eignet sich sehr gut für industrielle Anwendungen wie z. B. Schutzzäune, Schutzgitter, Maschineneinhausung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken