Menu

Sockelelement X D25 Polyamid für Griffsystem

von Item   |   mehr Scharniere und Beschläge

Drucken
Elegantes Sockelelement X D25 eignet sich in Verbindung mit separat bestellbarem Profil D25 zum Bau ergonomischer Handgriffe in individueller Länge.
Vorteile/Ausführungen
  • für Profil 8, X 8
  • variable Platzierung möglich
  • verstärkt Türkonstruktionen zusätzlich
  • Abdeckkappen, zum verschließen nicht benötigter Öffnungen
  • Halbrundschraube ISO 7380 zur Befestigung
  • einseitiges sowie beidseitiges einstecken von Profil D25 möglich

Anwendungen/Hinweise
  • für längere Griffsysteme zusätzliches Sockelelement zur mittleren Abstützung verwenden
  • 2. Profil D25 muss vor dem Einsetzen in Sockelelement um die Kernbohrung herum gesenkt werden

Technische Daten
  • Anzugsmoment
4 Nm
  • Abstand max. zwischen 2 Elementen
1.000 mm

Material
  • Polyamid glasfaserverstärkt

Lieferumfang
  • inkl. Halbrundschraube M 6 x 16 (Stahl verzinkt)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken