Menu

Konstruktionsprofil 12, Rastermaß 60 mm

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 12, ist das robusteste und stärkste Profil und wird daher insbesondere für hochbelastete, besonders stabile Konstrukionsrahmen und Gestelle verwendet. Für geringer belastende Bereiche ist auch das Profil Leicht erhältlich. Dieses, mit Nuten versehene Profil ermöglicht den unkomplizierten Einsatz der verschiedensten Verbindungselemente.
Vorteile/Ausführungen
  • Nutbreite 12 mm
  • offene Nutausführung
  • schwingungssichere Verbindung
  • kippsichere Anbindung weiterer Komponenten
  • dauerhaft kratzfest
  • definierte Auflagepunkte, einfallende Nutflanken
  • 2 verschiedene Profilausführungen
 

Anwendungen/Hinweise
  • Bauart Leicht, Gewichtsersparnis durch zusätzliche Hohlräume, volle Belastbarkeit des Kerns
  • Bauart Standard

Material
  • Aluminium, eloxiert (Al Mg Si 0,5 F 25)

Downloads

Für Sie interessant

Konstruktionsprofil 12/8, Rastermaß 60/40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 12/8, Rastermaß 60/40 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Sonderprofil aus Aluminium speziell für den Bau von Schlittenrückenplatten der Linearführungen 12. Dieses Profil verfügt über Nuten der Baureihe 12 im Rastermaß 60 mm auf der Oberseite und über Nuten der Baureihe 8 im Rastermaß 40 mm auf der Unterseite

Abdeckprofil Aluminium | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Aluminium

Item Dazu passt

Elegante Aluleiste zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten sowie Schutz von Kabeln die in den Nuten verlaufenden. Aluminium Abdeckprofil ist für jeden Profiltyp erhältlich und kann bedruckt oder graviert werden z. B. zur Kennzeichnung von elektrischen Leitungen.

Abdeck- und Einfassprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeck- und Einfassprofil

Item Dazu passt

Farbige Kunststoffleiste eignet sich zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten oder für den sicheren Halt von Flächenelementen. Kabel, die in den Nuten verlaufen, können durch die Abdeckung geschützt werden.

Abdeck- und Einfassprofil ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeck- und Einfassprofil ESD

Item Dazu passt

Ableitfähige Kunststoffleiste verhindert elektrostatische Aufladung und dient zwei Anwendungen, entweder zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten oder für den sicheren Halt von Flächenelementen. In den Nuten verlaufende Kabel werden durch die Abdeckung geschützt.

Abdeckkappe 12, Rastermaß 60 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 12, Rastermaß 60 mm

Item Dazu passt

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 12. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe für Profilbohrungen | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe für Profilbohrungen

Item Dazu passt

Abdeckstopfen zum einfachen verschließen von Bohrungen in den Seitenflächen der Profile mit geschlossenen Nuten bzw. zum verschließen von Profilverschraubungen.

Adapterprofil 12/8 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapterprofil 12/8

Item Dazu passt

Leiste verkleinert Maß der Profilnut 12 und eignet sich um Elemente der Baureihe 8 in der der Profilnut 12 zu befestigen. Elemente, Scharniere, Gelenke, Multiblöcke

Adapter 12/8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Adapter 12/8

Item Dazu passt

Zwischenstück mit Durchgangsbohrungen zur Befestigung von Anbauteilen der Baureihe 8 an Profilnut 12. Adapter verbindet Scharniere, Gelenke, Multiblöcke und viele weitere Elemente die sich an der Profilnut 8 orientieren, an Profilen der Baureihe 12.

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Konstruktionsprofil 8, geschlossene und abgerundete Außenfläche | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, geschlossene und abgerundete Außenfläche

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.

Konstruktionsprofil 8, breitere Nuten | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, breitere Nuten

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 verfügt über spezielle Nuten in Sonderbreite. Flächenelemente bis 14 mm Dicke können in diese Nut eingeschoben und mit Dichtprofilen staubdicht und klapperfrei fixiert werden. Die 2 breiten Nuten sind gegenüberliegend und eignen sich somit beso...

Konstruktionsprofil 8, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, flacher Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Tragprofil, Zarge oder Verstrebung im Maschinenbau sowie für Linearführungen verwendet. Es können aber auch Handgriffe...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken