Menu

Kette 1/2"

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Stahlkette 1/2 Zoll überträgt Kräfte eines Kettenrads schlupffrei und ohne Längung auf bewegliche Komponenten in Karakuri/LCA-Anwendungen und dient als Alternative zum Seil. Bei Lineareinheiten mit Dynamikanwendungen wird Kette 1/2" in Profilnut 8 geführt und ermöglicht so geschützte und zugleich sichere Übertragung der Antriebskraft.
Einsatzbereich
  • Lineareinheiten und Dynamikanwendungen
  • Karakuri-/LCA-/LCIA-Anwendungen

Vorteile/Ausführungen
  • schlupffrei Kraftübertragung
  • ohne Längung
  • Führung in Nut 8 möglich
  • 1 Rolle/25 m

Anwendungen/Hinweise
  • bei Führung in Profilnut ist die Kette zugänglich
  • in Profilnuten in denen Kette geführt wird, können keine Verbindungselemente eingesetzt werden
  • Befestigung an Profilen als Endpunkt von Karakuri, LCA-Anwendungen - in Verbindung mit separat bestellbarer Ketten-Befestigung 1/2" M6-50
  • Kraftübetragung auf andere Komponenten mit separat bestellbarem Kettenrad z16 D34,8-5,2
  • in Verbindung mit Komponenten wie Kettenrad, Kettenbefestigung, Kettenverbinder usw. entsteht Antrieb für Karakuri, Low-Cost-Anwendungen
  • kann mit Kettennieter (nicht im Lieferumfang) geöffnet, geschlossen werden
  • einfaches Öffnen mit separat bestellbaren Kettenschloss 1/2" - zum Verschließen genügt Spitzzange

Technische Daten
  • Teilung p
12,7 mm = 1/2"
  • Dehnung bei 1.400 N
2,5–3 %

Material
  • Stahl vernickelt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken