Menu

Bürstenleiste 8

von Item   |   mehr Item-Fördertechnik

Drucken
Dämpfende Kunststoffleiste mit Borsten, lässt sich einfach in Profilnut 8 einrasten und ist in 2 Ausführungen erhältlich. Kurze Bürste wird gerne für Transportanwendung und als Türdichtung eingesetzt wobei die lange Bürste als flexibles, winddichtes Schott, durch das Kabel geführt werden, verwendet wird.
Vorteile/Ausführungen
  • robust
  • flexible Borsten
  • dämmt Luft, Staub, Lärm
  • dämpfende Wirkung gegen Vibration, vermeidet Schäden
  • einfache Montage durch einrasten in Nut 8

Anwendungen/Hinweise
  • Typ H40 eignet sich für Kaltgangeinhausungen und kann Austritt von Kaltluft der Maschinenklimatierierung wirkungsvoll verhindern
  • einfaches Kürzen, Ablängen mit Universallschere möglich

Material
  • Borsten Polyamid
  • Aufnahme Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)

Downloads

Für Sie interessant

Werkzeuge
Dazu passt
Universalschere | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere

Item Dazu passt

Allzweckschere zum Ablängen von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Werkzeuge
Dazu passt
Universalschere mit 90° Anschlag | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere mit 90° Anschlag

Item Dazu passt

Allzweckschere zum leichten Ablängen im rechten Winkel von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Universalschere Typ 1105 | Scheren, Handstanzen
angesehen
Gekauft
Universalschere Typ 1105

Löwe Dazu passt

Ziehender Schnitt gegen den feststehenden Amboss.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken