Menu

Drucktaster Kunststoff, 22 mm

von Item   |   mehr Installationselemente

Drucken

Universeller An- und Ausschalter von Funktionen wird mit Befestigungsadapter und Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte in item Einbaudosen K76 M45 integriert.


Vorteile/Ausführungen
  • flache Bauform
  • durch Drücken wird Befehl weitergegeben
  • Gewindering für rückseitigen Halt

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung für 1 bis 6 mm Wandstärke
  • Schutzart IP66, Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser
  • Schutzart IP67, Schutz gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen in Wasser
  • Schutzart IP69K, Schutz gegen Staub und Wasser bei Hockdruck-/Dampfstrahlreinigung

Material
  • glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)
  • Frontring Titan

Lieferumfang
  • inkl. Gewindering

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungsadapter M45 für Befehls- und Meldegerät | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Befestigungsadapter M45 für Befehls- und Meldegerät

Item Dazu passt

Befestigungsadapter für Kontaktelemente von Bedienungselementen z. B. Notaus-, Dreh- und Drucktaster mit 22 mm Durchmesser. Befestigungsadapter hält Kontaktelemente in Position. Mit Hilfe des separat bestellbaren Adapters können diese in die Einbaudose K76 M45 integriert werden.

Elektronikgehäuseprofil | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Elektronikgehäuseprofil

Item | Installationselemente

Robustes Aluminiumgehäuse um in Verbindung mit passendem Deckel, ein dichtes Elektronikgehäuse zu erstellen, und in eine bestehende Konstruktion mit Profilnut 5 oder 8 zu integrieren. Profil ist mit Kühlrippen zur thermischen Ableitung ausgestattet und eignen sich um Leiterplatte...

Einbausteckdose | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Einbausteckdose

Item | Installationselemente

Einbausteckdose 2-polig bestehend aus Steckdose, Rahmen und Isolierdose ist auch in staub- und spritzwassergeschützter Ausführung mit Klappdeckel erhältlich. Anschlussdose eignet sich zur Montage in Wand- und Trägerprofilen, Flächenelementen sowie Blechen.

Einbaudose K76 Universal | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Einbaudose K76 Universal

Item | Installationselemente

Frontrastende Einbaudose nach DIN 49073 für schnellen Einbau von gängigen Steckdosen, Schaltern und Anschlüssen mit Stichmaß 71 mm. Einbaudose K76 einfach verfügt über abklappbares, entfernbares Unterteil und eignet ich für schnellen Leitungsanschluss an beliebiger Stelle des Kab...

Einbaudose K76 M45 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Einbaudose K76 M45

Item | Installationselemente

Frontrastende Einbaudose eignet sich zum schnellen Einbau von Steckdosen, Schaltern und Anschlüssen gemäß Modul-45-System. Universelle Einbaudose wird an beliebiger Stelle des Kabelkanals eingerastet. Unterteil ist abklappbar oder ganz entfernbar und schneller Leitungsanschluss i...

Steckdose 33° M45 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Steckdose 33° M45

Item | Installationselemente

Frontrastende Schutzkontakt-Steckdose eignet sich in Verbindung mit Einbaudose K76 M45 zum Einbau an item Installationsprofil-, Installationssäulenprofil. 2-poliges Modul ist als ein-, zwei- oder dreifach Steckdose in verschiedenen Farben erhältlich.

Abdeckrahmen M45 mit Beschriftungsfeld | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckrahmen M45 mit Beschriftungsfeld

Item | Installationselemente

Frontrastende Abdeckung für ein-, zwei- oder dreifach Steckdosen K76 M45 mit integriertem waagrechtem Beschriftungsfeld trotz unterschiedlicher Steckdoseneinbaulagen.

Ausschalter 1-polig M45 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Ausschalter 1-polig M45

Item | Installationselemente

Einpoliger Wechselschalter eignet sich in Verbindung mit Einbaudose K76 M45 zum Einbau an item Installationsprofil-, Installationssäulenprofil.

Kontaktöffner, Kontaktschließer | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kontaktöffner, Kontaktschließer

Item | Installationselemente

Platzsparender Hilfsschalter zum auslösen von Bedienelement mit 22 mm Durchmesser wird in Befestigungsadapter eingeklipst. Um eine wechselnde Schaltung zu ermöglichen stehen Kontaktöffner und Kontaktschließer zur Auswahl.

Nothalt-Notaustaster Kunststoff, 22 mm | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Nothalt-Notaustaster Kunststoff, 22 mm

Item | Installationselemente

Drehentriegelter, universeller Stoptaster wird mit Befestigungsadapter und Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte in item Einbaudosen K76 M45 integriert. Bei gefährlichen Situationen können somit Maschinen per Knopfdruck sicher stillgesetzt werden und durch Drehen wieder gelöst...

Wahlschalter Kunststoff, 22 mm | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Wahlschalter Kunststoff, 22 mm

Item | Installationselemente

Knebelgrifftaster wird mit Befestigungsadapter und Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte in item Einbaudosen K76 M45 integriert. Drucktaster mit Knebelgriff löst durch 60° Drehung jeweiligen Befehl aus.

Adapter M45 für Befehls- und Meldegerät | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Adapter M45 für Befehls- und Meldegerät

Item | Installationselemente

Modulare Einheit bestehend aus Adapter M45 und Befestigungsadapter für Befehls- und Meldegeräte mit 22 mm Durchmesser, werden in Einbaudosenserie K76 M45 eingerastet. Adapter M45 ermöglicht sehr einfaches und schnelles einbauen von Notausschaltern oder Wahltasten in Kabelkanal de...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken