Menu

Winkelleiste mit Nutanker

von Item   |   mehr Flächenbefestigungen

Drucken
Hoch belastbare Winkelleiste mit Nutverankerung zur universellen Befestigung verschiedener Elemente z. B. Flächen, Trittstufen, Einbaugeräten zwischen Profilen. Leiste eignet sich als Anschlagleiste für Türen oder als durchgehende Anschraubleiste und ermöglicht weitgehend dichte Konstruktionen in Verbindung mit Flächenelement und Dichtbändern.
Einsatzbereich
  • Flächenbefestigung
  • Stufenbefestigung
  • Gerätebefestigung
  • Türanschlag

Vorteile/Ausführungen
  • hoch belastbar
  • Leiste mit Nutverankerung
  • einfach in Nut einschwenkbar
  • Fixierung mit passendem Gewindestift (M 5, M 6)
  • längskontinuierliche Kraftanleitung

Anwendungen/Hinweise
  • Gewindestift nicht im Lieferumfang
  • separat erhältlich ist auch Winkelleiste mit Nutanker und bereits vorhandenen Gewindebohrungen, Gewindestiften
  • Typ 8 Al 16 ist aufgrund Abstandsmaß zur Profilkante besonders geeignet, Flächen der Stärke 16 x 21 mm in Konstruktion einzubauen

Technische Daten
  • Streckenlast max.
1.000 N/m

Material
  • Aluminium eloxiert

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Käfigmutter | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Käfigmutter

Item Dazu passt

Unverlierbare Mutter ist universell einsetzbar und eignet sich um mit Hilfe von Winkelleiste 8 Al 19" Flächenelemente einfach zu montieren. Durch Einrasten der Schnappfeder in die entsprechend runde oder quadratische Aussparung ist Mutter fixiert.

Einfassleiste für Scheiben | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste für Scheiben

Item | Flächenbefestigungen

2-teilige Scheiben-Einfassleiste besteht aus Hauptleiste sowie Fixierleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Aluminiumleiste wird in Profilnut eingesetzt und nimmt Scheibe auf. Anschließend wird mit Kunststoffleiste in passender Kle...

Einfassleiste für Scheiben ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste für Scheiben ESD

Item | Flächenbefestigungen

Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Aluminiumleiste 0.0.495.05 (separat erhältlich) wird in Profilnut eingesetzt und nimmt Scheibe auf. Anschließend wird mit Kunststoffleiste in passender Klemmstärke die Scheibe

Einfassleiste 8 K für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Hauptleiste sowie Fixierleiste 8 um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.

Einfassleistenecksatz 8 K für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleistenecksatz 8 K für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Eckträger um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm in Verbindung mit Einfassleiste 8 K, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten und ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.

Einfassleiste 8 K ESD für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K ESD für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Antistatische Hauptleiste sowie antistatische Fixierleiste um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht no...

Einfassleistenecksatz 8 K ESD für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleistenecksatz 8 K ESD für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Antistatischer Eckträger um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm in Verbindung mit Einfassleiste 8 K ESD, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten und ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwen...

Einfassleiste 8 für Winkelschraubleiste 8 Al | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 für Winkelschraubleiste 8 Al

Item | Flächenbefestigungen

Einfassleiste eignet sich in Verbindung mit Winkelschraubleiste 8 Al und Klipp 8 PA zum nachträglichen und weitgehend dichten Einbau von Flächenelementen in bestehende Rahmenkonstruktionen.

Anschlagprofil X 8, Einfasssystem doppelschalig Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil X 8, Einfasssystem doppelschalig Reinraum ESD

Item | Flächenbefestigungen

Modulare Flächenbefestigung für doppelschalige Wände eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium...

Anschlagprofil X 8, Einfasssystem Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil X 8, Einfasssystem Reinraum ESD

Item | Flächenbefestigungen

Modulare Flächenbefestigung eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium und Dichtung entstehen l...

Basisprofil X 8, Einfasssystem | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Basisprofil X 8, Einfasssystem

Item | Flächenbefestigungen

Basisprofil bildet die Grundlage der modularen Flächenbefestigung und wird in Nut X 8 eingerastet. Am Basisprofil werden wiederum Anschlagprofile, Winkelleiste und Dichtung des Einfasssystems befestigt. Einfasssystem eignet sich besonders für den Einsatz in Reinräumen und zum Bau...

Winkelleiste X 8, Einfasssystem Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Winkelleiste X 8, Einfasssystem Reinraum ESD

Item | Flächenbefestigungen

L-förmige Aluminiumleiste ist die äußere Flächenbefestigung des Einfasssystems und wird am Basisprofil X 8 befestigt. Einfasssystem eignet sich besonders für den Einsatz in Reinräumen und zum Bau von Wänden und Decken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken