Menu

Flansch D130

von Item   |   mehr Flächenbefestigungen

Drucken
Runde Anschlussplatte mit Bohrungen wird in Verbindung mit Säulenprofil D110 (separat bestellbar) zum Bau von Tischsäulen eingesetzt. Anschlussflansch kann direkt mit Tischplatte, Bodenplatte oder mit dem Boden verschraubt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • stabil
  • mit 2 Bohrungen
  • direkt verschraubbar
  • in Verbindung mit Säulenprofil D110 verwendbar

Anwendungen/Hinweise
  • Gewinde M 8 müssen in Kernbohrung (Ø 6,8 mm) des Profils gebohrt werden
  • wird am Säulenprofil D110 mit 2 Senkschrauben DIN 7981 M 8 x 25 (separat erhältlich) verschraubt

Material
  • Platte Zinkdruckguss
  • Fixierung Zinkdruckguss verzinkt

Lieferumfang
  • inkl. 2 Fixierungen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.