Menu
item-Profilsysteme

item-Profilsysteme von Item

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in item-Profilsysteme von Item
Hersteller: Item Alle zurücksetzen
1 241-1 260 von 1 374 Produkten
in item-Profilsysteme von Item
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kausche | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kausche

Item | Materialfluss

Seilkausche um knick- und verschleißgeschützte Schlingen zu erstellen und somit Bewegung zu übertragen. Kausche wird gerne in Verbindung von Bowdenzugseil in Karakuri-Anwendungen eingesetzt.

Zugfeder | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Zugfeder

Item | Materialfluss

Feder bringt Kraft für die automatische Rückstellung von Hebeln und Sperren auf und wird gerne in der Karakuri und Low Cost Anwendung eingesetzt.

Gewicht | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gewicht

Item | Materialfluss

Gewicht zur Rückstellung von Karakuri bzw. Low-Cost-Anwendungen wie Klappen, Liften und Schlitten. Gewicht kann auf jedes Profilrohr D30, Rohr D30 aufgesetzt werden.

Distanzbuchse D17 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Distanzbuchse D17

Item | Materialfluss

Abstandsbuchse zum Höhenausgleich von verschiedenen Bauteilen zueinander z. B. Profil und Karakuri bzw. Low-Cost-Anwendungskomponenten. Exakte Flucht von Seilen wird gewährleistet, bei größeren Abständen können mehrere Buchsen übereinander verwendet werden.

Rollensatz 8 D60-/D6-25 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollensatz 8 D60-/D6-25 ESD

Item | Materialfluss

Ballige Rolle eignet sich zum sicheren Betätigen von Klappen und Riegeln in Low-Cost-Anwendungen. Durch das Gegeneinanderdrücken von 2 Rollen wird großer Hub bei Shootern erreicht.

Rolle D60-/D6-25 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D60-/D6-25 ESD

Item | Materialfluss

Kugelgelagerte Rolle eignet sich zum sicheren Betätigen von Klappen und Riegeln in Low-Cost-Anwendungen. Durch das Gegeneinanderdrücken von 2 Rollen wird großer Hub bei Shootern erreicht.

Bremsrollensatz D93-130 M 8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremsrollensatz D93-130 M 8

Item | Materialfluss

Rollensatz mit Stahlachse bremst schwere Lasten bis 25 kg und sorgt damit für gleichmäßige Geschwindigkeiten beim Transport von Behältern und Waren über Lifte und Klappen. Bremsrolle schützt Gestell und Transportgut vor Aufprallschäden durch zu hohe Geschwindigkeit.

Bremsrollensatz D52-95 M 6 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremsrollensatz D52-95 M 6

Item | Materialfluss

Rolle bremst mittelschwere Lasten bis 15 kg und sorgt für gleichmäßige Geschwindigkeit beim Transport von Behältern und Waren über Lifte und Klappen. Bremsrolle schützt Gestell und Transportgut vor Aufprallschäden durch zu hohe Geschwindigkeit und besitzt auf der Außenseite 3 Nut...

Gleitlager D40/D30-50 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitlager D40/D30-50 ESD

Item | Materialfluss

Gleitlager D40/D30 sind die Basis für Low-cost Automation (LCA). Sie ermöglichen eine Drehbewegung, indem das Profilrohr D40/D30 das Trägerprofil D30 umschließt und um dessen Längsachse reibungsarm frei rotieren kann. Die Gleitlager-Hülsen D40/D30 ESD bestehen aus wartungsfreiem

Gleitlager-Hülse D40/D30-50 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitlager-Hülse D40/D30-50 ESD

Item | Materialfluss

Die Zungen der Gleitlager-Hülsen greifen ineinander und verrasten ineinander, so dass sie nicht aus dem Profil rutschen können.

Gleitlager-Hülse D40/D30 ESD verdrehgesichert | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitlager-Hülse D40/D30 ESD verdrehgesichert

Item | Materialfluss

Gleitlager-Hülse passend zu Gleitlager D40/D30-50 ESD verdrehgesichert.

Gleitlager-Hülse D30/D20 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitlager-Hülse D30/D20 ESD

Item | Materialfluss

Ein Profilrohr D30 gleitet durch die Gleitlager-Hülse innerhalb eines Profilrohrs D40/30. Ideal zum Bau von ausziehbaren Teleskop-Lösungen.

LCA-Komponenten | Materialfluss
angesehen
Gekauft
LCA-Komponenten

Item | Materialfluss

Mit den item LCA-Komponenten der Karakuri/Low Cost Automation können Gegengewichte oder Schlitten reibungsarm entlang eines Profilrahmens geführt werden. Hebelgesetzte und Muskelkraft werden mit der Schwerkraft optimal genutzt.

Auslösrolle zu Freigabeeinheit D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Auslösrolle zu Freigabeeinheit D30

Item | Materialfluss

Freigaberolle und Rampe (separat bestellbar) sorgen bei der seitlichen Anfahrt der Transportkiste, dass die Sperre auf der Rollenbahn automatisch gelöst wird nd dient der automatischen Be- und Entladung mit Shootern.

Rampe zu Freigabeeinheit D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rampe zu Freigabeeinheit D30

Item | Materialfluss

Rampe mit Befestigungssatz und Freigaberolle (separat bestellbar) sorgen bei der seitlichen Anfahrt der Transportkiste, dass die Sperre auf der Rollenbahn automatisch gelöst wird. Rampe ist in zwei Bautiefen erhältlich, somit ist ein Auslösen selbst bei überstehenden Transportstr...

Freigaberiegel mit Lager D30 für Stapeleinheit | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Freigaberiegel mit Lager D30 für Stapeleinheit

Item | Materialfluss

Drehbarer Freigaberiegel verfügt über Lagersatz sowie große Auflagefläche zum sicheren Halten, Stapeln und Entstapeln von Behältern. Bei Betätigung schwenkt Riegel zur Seite und gibt den Kleinladungsträger frei.

Freigaberiegel D30 70/45 für Stapeleinheit | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Freigaberiegel D30 70/45 für Stapeleinheit

Item | Materialfluss

Drehbarer Riegel mit großer Auflagefläche für sicheres Halten, Stapeln und Entstapeln von Behältern um individuelle Shooter- und Freigabelösungen umzusetzen. Bei Betätigung schwenkt Riegel zur Seite und gibt den Kleinladungsträger frei.

Freigaberiegel D30 70/45 T1 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Freigaberiegel D30 70/45 T1

Item | Materialfluss

Schwenkbare Verriegelung für besonders leicht bedienbare Verriegelungsmechanismen mit gering erforderlicher Auslösekraft. Schwenkriegel bietet sicheren Halt und kraftschonende Freigabe und eignet sich daher sehr gut für Karakuri- und LCA-Anwendungen.

Axialgelenksatz M 6 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Axialgelenksatz M 6

Item | Materialfluss

Wartungsarme, spielfreie Verbindung entlang der Achsrichtung zwischen beweglichen Komponenten in der Karakuri bzw. Low Cost Anwendung. Axialgelenk eignet sich für leichtgängige und sichere Kraftübertragung in 2 Bewegungsrichtungen.

Winkelgelenksatz M 6 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Winkelgelenksatz M 6

Item | Materialfluss

Wartungsarme Eckverbindung im 90° Winkel zwischen beweglichen Komponenten in der Karakuri bzw. Low Cost Anwendung. Winkelgelenk eignet sich für leichtgängige und sichere Kraftübertragung in 2 Bewegungsrichtungen.

1 241-1 260 von 1 374 Produkten