Halterung und resistenter Kunststoffblock mit aufgedruckter Rasterung um individuelle Bohrer, Senker, Gewindeschneider, Bits usw. übersichtlich in griffweite bereitzustellen. Haltebügel verfügen über vormontierte Automatik-Nutensteine die eine schnelle Anbringung an Profilnut 8 e...
Zur Platzierung der Werkzeuge in Reichweite, wobei die Rückholkraft des Federzuges manuell einstellbar ist. Mit verstellbarem Anschlag zur individuell Definition der Ausgangshöhe. Federzug verfügt über Kunstfaserseil, daher sehr reißfest und lässt sich einfach um kleine Rollen fü...
Spiralförmiger Schlauch verfügt über Schnellkupplungen an den Enden der ausziehbaren Druckluftleitung. Spiralschlauch ist abgestimmt auf Federzug mit Stahlseil bis 3 kg, wobei Druckluftleitung sich auf ein Vielfaches ausziehen lässt und so das Arbeiten in Verbindung mit pneumatis...
Doppelseitig verwendbares Behälterprofil inkl. Befestigungssatz verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aufnahmesatz passend zu Arbeitstisch E, F um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche rechtwinklig einzuhängen und zu wechseln. Durch mehrere Behälteraufnahmeprofil...
Aluminiumleiste inkl. Befestigungssatz verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aufnahmesatz passend zu Arbeitstisch E, F um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche geneigt einzuhängen und zu wechseln. Ergonomische Schrägstellung von 7° oder 15° erleichtert die schnel...
2 Stahlplatten inklusive Schrauben und Nutenstein werden in Verbindung mit Behälterprofil an Profilnut 8 angebracht um eine geneigte und ergonomisch ausgerichtete Entnahme aus Lagerkisten zu ermöglichen. Besonders bei kleinen Bauteilen und bei hoch angebrachten Kisten verkürzt di...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!