Menu
item-Profilsysteme

item-Profilsysteme von Item

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in item-Profilsysteme von Item
Hersteller: Item Alle zurücksetzen
81-100 von 1 369 Produkten
in item-Profilsysteme von Item
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Rundprofil D25 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil D25

Item | Profile und Zubehör

Rundes Aluminiumprofil ist in Verbindung mit Sockelelement X D25 sehr gut zur Konstruktion individueller Griffe und Griffsysteme geeignet.

Rohr D16 SW6 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohr D16 SW6

Item | Profile und Zubehör

Rundes Aluminiumrohr wird in Kombination mit Tischsäulensatz 8 K bzw. Tischsäulensatz D40/D30 K zur synchronen Drehmomentübertragung eingesetzt. Anschluss der Kupplungen erfolgt über den Innensechskant wobei das Rohr innerhalb des Profils 8 80x40 leicht oder Profils D40/D30 verde...

Adapterplattenprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapterplattenprofil

Item | Profile und Zubehör

Anschlussplatte mit beiseitiger Nut zur universellen Anbindung beliebiger Maschinenelemente bzw. Bauteile in Profilkonstruktionen. Adapterplatte ist leicht mechanisch zu bearbeiten und an die Anschlussgeometrie anpassbar. Anbindung ist mit herkömmlichen Schrauben und Nutensteinen...

Spannelement für Adapterplattenprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Spannelement für Adapterplattenprofil

Item | Profile und Zubehör

Spannendes Verbindungselement um Abschnitte des Adapterplattenprofils ohne mechanische Bearbeitung an Profilen oder Flächen zu befestigen. Spannstück wird in seitlicher Nut der Anschlussplatte und in Nut der Profilkonstruktion angebracht und ermöglicht leichtes justieren.

Adapterprofil 12/8 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapterprofil 12/8

Item | Profile und Zubehör

Leiste verkleinert Maß der Profilnut 12 und eignet sich um Elemente der Baureihe 8 in der der Profilnut 12 zu befestigen. Elemente, Scharniere, Gelenke, Multiblöcke

Deichsel D25-686 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Deichsel D25-686

Item | Profile und Zubehör

Deichsel verbindet Transportwagen miteinander sowie stellt Verbindung zu einer Zugmaschine her und kann an jedem Profil 8 montiert werden. Serienmäßige Anschlagpuffer verhindern das Anschlagen des Bügels am Wagen beim Hochklappen.

Deichsel D25-686 selbstaufstellend | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Deichsel D25-686 selbstaufstellend

Item | Profile und Zubehör

Deichsel mit ergonomischer Selbstaufstellung des Bügels verbindet Transportwagen miteinander sowie stellt Verbindung zu einer Zugmaschine her und kann an jedem Profil 8 montiert werden. Integrierte Feder drückt Deichsel automatisch nach oben und erleichtert so das An- und Abkuppe...

Kupplung D25-74, Deichsel | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Kupplung D25-74, Deichsel

Item | Profile und Zubehör

Deichselkupplung zur Befestigung in einer Profilnut 8 passend zu Deichsel D25-686. Kupplungsdorn kann nach oben oder nach unten montiert werden, abhängig von der eingesetzten Deichselausführung.

Anschlagwinkel 32, Deichsel | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anschlagwinkel 32, Deichsel

Item | Profile und Zubehör

Stabiler Winkelanschlag mit elastischem Puffer verhindert ein auf den Boden fallen der Deichsel bzw. verhindert ein zu tiefes Drücken mit dem Fuß.

Feststellung 38, Deichsel | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Feststellung 38, Deichsel

Item | Profile und Zubehör

Feststellung hält Deichsel durch einen Hebel sicher in der Senkrechten und empfiehlt sich bei Deichsel ohne Selbstaufstellung. Durch Fußraste wird Arretierung bequem ohne Bücken gelöst.

Automatik-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander und hält sehr starken Belastungen stand, insbesondere der rostfreie Verbindungssatz. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung ohne zu...

Automatik-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbi...

Automatik-Winkelsatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Winkelsatz 8

Item | Verbindungstechnik

Sekundenschnelle Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt sowie vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Winkelverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, eignet sic...

Automatik-Laschensatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Laschensatz 8

Item | Verbindungstechnik

Schnellste Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt und vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Laschenverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, liegt auf dem Pro...

Automatik-Verbindungssatz 8 N für geschlossene Nuten | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz 8 N für geschlossene Nuten

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen 8 mit geschlossenen Nuten, die nachträglich geöffnet werden, untereinander. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand insbesondere der rostfreie Satz. Automatikverbindungssatz 8 N verfügt neben Verbin...

Automatik-Verbindungssatz 8 NO D40 für runde Profil | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz 8 NO D40 für runde Profil

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von runden Profilen 8 D40 miteinander oder zum Anschluss von Profilen 8 mit rechteckigem Querschnitt. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand und verfügt neben Verbinder, Schraube und Nutenstein über Abdeckkappe...

Automatik-Stoßverbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Stoßverbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Schnelle, stirnseitige Profilanbindung, wird zur Verlängerung von Profilstrecken verwendet. Stoßverbindungssatz Automatik verbindet 2 Konstruktionsprofile der selben Baureihe kraftschlüssig miteinander ohne vorherige Profilbearbeitung. Automatischer Stoßverbindungssatz sollte paa...

Universal-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Universal-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Hochfeste, flexible Verbindung für Profile einer Baureihe im rechten Winkel untereinander und hält sehr starken Belastungen stand. Universalverbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohrung benötigt wird. Universaler Verbindungssa...

Universal-Verbindungssatz, rostbeständiger Stahlverbinder | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Universal-Verbindungssatz, rostbeständiger Stahlverbinder

Item | Verbindungstechnik

Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander. Rostfreier Stahlgussverbinder hält stärkeren Belastungen stand als der Universalverbinder. Verbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohru...

Universal-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Universal-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein

Item | Verbindungstechnik

Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Universalverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeuge...

81-100 von 1 369 Produkten